タイタンマニホールドキット(R410A用)

こんなお得な商品も!

R410a R410A用マニホールドキット(ホース付き) モノタロウ 52955184 モノタロウ
R410A用マニホールドキット(ホース付き)
¥9,790
 

タイタンマニホールドキット(R410A用) 5.00 (1件の商品レビュー)

「ハンドル」1回転半で流量全開になる大きくて使いやすいハンドル。(サイド式)
「ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン」操作性・気密性抜群。
「スライド式ピストン」スライド式でピストンの交換が簡単。
「指針」針ぶれ防止技術採用で正確な指針。
「ゲージ」耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ使用。飽和温度目盛り、ゼロ調節ネジ付。
「ボディ」強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディ。
プラスUホース採用。
用途
システム等の圧力・温度チェック。システム等の真空引き・乾燥チェック。システムへの冷媒充填
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)
(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)
(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)
-0.1〜5.5
材質(ボディ)
アルミ
ゲージ径(Φmm)
80
低圧連成計(MPa)
-0.1〜3.5
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
冷媒の種類
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11077954 Y40929 R410A 5/16チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵) ¥27,900 廃番
11077963 Y40929C R410A 5/16チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース ¥31,000 廃番
38955427 Y40930 R410A 5/16ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本、サイトグラス(内蔵) ¥34,500 廃番
32578436 Y40930C R410A 5/16ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース ¥37,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エヤコン新設時

新規取付時又は交換時にて使用、お客さんの評判も良く納得商品

これは注文コード 11077963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく