テープ付ニュー・エフモール

テープ付ニュー・エフモール マサル工業 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 テープ付ニュー・エフモール マサル工業 テープ付ニュー・エフモール マサル工業
(22件のレビュー)

便利な粘着テープ付きですので、施工がスピーディです。
強力な粘着力を誇る「壁面用マヂックステッカー」を使用。
現場での持ち運びによる汚れやテープの品質低下を防ぎ移動にも便利なポリ袋入りです。

仕様
取り付け面の水分・油分・ホコリをよく拭き取ってから接着してください。
取り付け面の状況に応じて、ビス、釘等を併用してください。
取付用ビス穴(Φ4mm)が3穴あります。
適合
UTPケーブル0.5×4P×2条
同軸ケーブル5C-FBX1条
VVF1.6×3C×1条
VVF2.0×2C×1条
定尺(m)1 材質塩化ビニル タイプ1号 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード メーカーカタログ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11097545 SFT12 メーカー
カタログ
ホワイト
380
219
241 (税込)
当日出荷
11097554 SFT13 メーカー
カタログ
ミルキーホワイト
380
219
241 (税込)
当日出荷
11097563 SFT16 メーカー
カタログ
ブラウン
380
219
241 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
合同会社未来図コム 様 2022-01-05
用途:
LAN配線に使用

1号モールでもCAT6LANケーブル2本入ります。
素材も軽く柔軟性があり加工もしやすいです。

1人が参考にしています
合同会社未来図コム 様 2021-05-17
用途:
屋内LAN工事にて使用
対象商品:
11097545

モールテープが張ってあるので作業効率が上がります。
もう少し安いと助かります

2021-01-12
用途:
露出配線に
対象商品:
11097554

取り回しに役立つ周辺パーツが豊富で分かりやし。気に入りました。

UPLiNK 様 2021-02-28
用途:
配線
対象商品:
11097545

テープ付きでケーブルが収まりやすいフタなので満足です。

2020-06-26
用途:
ケーブルの配線カバー
対象商品:
11097563

フタ側が薄く設置する側の底が厚いので、ケーブルを仮這わせしたときに逃げにくく作業がしやすいです。テープ付きで便利ですが、撤去するときに粘着テープがちぎれて壁に残るので、室内の配線にはビス止め用の穴3か所を利用しています。類似の商品で商品管理用のシールが邪魔というコメントがありましたが、本品はストレッチフィルムの上に貼ってあるので、ストレッチフィルムごと簡単に除去することができます。

2人が参考にしています
2020-06-19
用途:
天井のホームプロジェクターの電源コードを隠すため
対象商品:
11097545

天井に吊るすタイプのプロジェクターを使用しているのですが、ぶら下がる黒い電源コードが目立つので隠したかったので購入しました。モールを使っただけでスッキリとして見えます。シールが貼ってあるので天井にも簡単装着。大変満足です。

1人が参考にしています
Core-Support 様 2020-07-27
用途:
弱電配線工事
対象商品:
11097545

フタが開けやすく、両面テープも強力で非常に扱いやすい。

1人が参考にしています
2020-09-23
用途:
壁に電気コードを延長配線するため
対象商品:
11097563

壁に電気コードを延長配線するために使用。
気を使うこともなく万能はさみでカットできた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする