アシストドライバー

 

アシストドライバー 5.00 (2件の商品レビュー)

使って実感!可動マグネット式スクリューホルダーでサクサク作業!
使いたいときにいつでも使える高機能リチウムイオンバッテリー!
クラッチ機能で作業内容に応じたトルク調節でさらに便利!
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.1
チャック能力(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
4.8
回転数(min-1[r.p.m])
180
回転数(min-1[回/分])
180
ねじ締め能力(mm)
最大38
充電時間(時間)
約6
クラッチ数(段)
6
スピンドルロック機能
あり
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー数
1
本体質量(kg)
約0.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×47×148
付属品
25mm(#1、#2、#3プラスビット)、50mm#2プラスビット、25mm(#6.35、#4マイナスビット)、25mm(3、4、5mm)六角ビット、25mm、#20トルク、25mmドリルビット(面取り)
仕様
LEDライト付、スピンドリルロック
スイッチ
単速
作業量(目安)
Φ3.1mm×16mm 280本
トラスコ品番
396-8863
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11133726 AS36LN オープン
¥5,490 1 ¥5,490
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: DIYドリルドライバー作業

CP310Xを失敗購入したので書いておきます。同程度の価格なのにこちらは、クラッチが有り6つのトルクが選べる。反転切り替えがサイドなので片手で可能。充電はスタンドに置くだけ。あまり使わないがガイド付き。もちろんLEDライトも。ちょっとした作業には十分使えます。

これは注文コード 11133726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-22]

満足度: 5

用途: 簡易的なビス止めや穴開け

コンパクトなのにパワフルな使い心地です。知り合いにも勧めました。
コストパフォーマンスは、かなり良いですね

これは注文コード 11133726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく