ロック付薄形シリンダ (CDLQD80~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQD80~) SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14606593 CDLQD80-10DCM-F-M9BS 10
51,040
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606803 CDLQD80-15DCM-B-A73L 15
53,520
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606812 CDLQD80-20DM-B-F7BASDPC 20
61,660
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606821 CDLQD80-25DCM-B-A73L 25
54,180
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606837 CDLQD80-30DCM-B 30
49,560
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606846 CDLQD80-30DCM-B-A73 30
53,850
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606855 CDLQD80-30DCM-B-F7BAL 30
60,230
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606864 CDLQD80-30DCM-F-A73 30
53,850
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606873 CDLQD80-30DM-B
CADデータダウンロード
30
47,250
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606882 CDLQD80-30DM-B-F7BASDPC 30
62,320
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606891 CDLQD80-30DM-B-M9BL
CADデータダウンロード
30
53,520
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606907 CDLQD80-50D-B
CADデータダウンロード
50
47,520
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606916 CDLQD80-50DCM-B 50
50,880
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606925 CDLQD80-50DCM-B-M9BL 50
57,150
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606934 CDLQD80-50DCM-B-XC35 50
53,520
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606943 CDLQD80-50DCM-F 50
50,880
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606952 CDLQD80-50DCM-F-A80L 50
55,610
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606961 CDLQD80-50DCM-F-M9BL 50
57,150
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606977 CDLQD80-50DCM-F-XC35 50
53,520
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606986 CDLQD80-50DM-B-A73 50
52,860
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606995 CDLQD80-50DM-B-A73L 50
53,520
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607004 CDLQD80-50DM-B-J79WL 50
57,590
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607013 CDLQD80-50DM-B-M9BWL
CADデータダウンロード
50
55,390
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607022 CDLQD80-75D-B-A73L 75
54,120
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607031 CDLQD80-75DC-B-A93
CADデータダウンロード
75
54,890
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607047 CDLQD80-75DCM-F-XC35
CADデータダウンロード
75
55,170
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607056 CDLQD80-75DM-B-A73L 75
55,170
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607065 CDLQD80-75DM-B-J79L 75
57,370
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607074 CDLQD80-75DM-B-M9B
CADデータダウンロード
75
55,830
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14607083 CDLQD80-75DM-B-M9BWSDPC 75
60,780
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606602 CDLQD80-100D-B-A72HS
CADデータダウンロード
100
52,970
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606611 CDLQD80-100D-B-A73HS 100
52,970
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606627 CDLQD80-100D-B-J79S 100
54,070
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606636 CDLQD80-100D-B-M9BWS
CADデータダウンロード
100
53,900
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606645 CDLQD80-100DC-B-M9BA 100
60,940
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606654 CDLQD80-100DC-B-M9BAL 100
61,600
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606663 CDLQD80-100DCM-B 100
54,180
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606672 CDLQD80-100DCM-B-A73 100
58,470
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606681 CDLQD80-100DCM-B-A73H 100
58,470
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606697 CDLQD80-100DCM-B-XC35 100
56,820
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606706 CDLQD80-100DCM-F-A73 100
58,470
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606715 CDLQD80-100DCM-F-A73CL 100
60,450
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606724 CDLQD80-100DCM-F-F7NWVL 100
63,200
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606733 CDLQD80-100DM-B-A73L 100
56,820
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606742 CDLQD80-100DM-B-M9N
CADデータダウンロード
100
57,700
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606751 CDLQD80-100DM-B-M9NS
CADデータダウンロード
100
54,780
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606767 CDLQD80-100DM-B-M9NSDPC 100
62,100
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606776 CDLQD80-100DM-F
CADデータダウンロード
100
51,870
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606785 CDLQD80-100DM-F-A73C
CADデータダウンロード
100
57,480
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
14606794 CDLQD80-100DM-F-A73CL
CADデータダウンロード
100
58,140
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする