エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16464235CDM2T25F-75ラバークッション50~750
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464244CDM2T25F-75-A33Aラバークッション50~750
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464253CDM2T25F-75-A34Aラバークッション50~750
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464262CDM2T25F-75-A44Aラバークッション50~750
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464271CDM2T25F-75-B54ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464287CDM2T25F-75-B59Wラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464296CDM2T25F-75-C73ラバークッション50~750
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464305CDM2T25F-75-C73Cラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464314CDM2T25F-75-C76ラバークッション50~750
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464323CDM2T25F-75-G39Aラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464332CDM2T25F-75-H7A1ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464341CDM2T25F-75-H7A2ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464357CDM2T25F-75-H7Bラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464366CDM2T25F-75-H7BWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464375CDM2T25F-75-H7Cラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464384CDM2T25F-75-H7NFラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464393CDM2T25F-75-H7NWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464402CDM2T25F-75-H7PWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464411CDM2T25F-75-K39Aラバークッション50~750
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464427CDM2T25F-75Aエアクッション50~1000
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464436CDM2T25F-75A-B59Wエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464445CDM2T25F-75A-C73エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464454CDM2T25F-75A-C73Cエアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464463CDM2T25F-75A-C76エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464472CDM2T25F-75A-H7A1エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464481CDM2T25F-75A-H7A2エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464497CDM2T25F-75A-H7Bエアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464506CDM2T25F-75A-H7BWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464515CDM2T25F-75A-H7Cエアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464524CDM2T25F-75A-H7NFエアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464533CDM2T25F-75A-H7NWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464542CDM2T25F-75A-H7PWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464551CDM2T25F-75AJエアクッション50~1000
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464567CDM2T25F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464576CDM2T25F-75AJ-C73エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464585CDM2T25F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464594CDM2T25F-75AJ-C76エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464603CDM2T25F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464612CDM2T25F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464621CDM2T25F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464637CDM2T25F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464646CDM2T25F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464655CDM2T25F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464664CDM2T25F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464673CDM2T25F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464682CDM2T25F-75AKエアクッション50~1000
16,210
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464691CDM2T25F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
24,790
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464707CDM2T25F-75AK-C73エアクッション50~1000
21,050
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464716CDM2T25F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
22,370
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16464725CDM2T25F-75AK-C76エアクッション50~1000
21,050
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする