曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN50-9~)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN50-9~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782847CDV3FN50-90-190(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
29,430
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
19782856CDV3FN50-960K-A54-1W960(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
82,010
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
19782865CDV3FN50-960K-A54-1WD960(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
85,090
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする