デュアルロッドシリンダ (CXSL10-60~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-60~) SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20595136 CXSL10-60
CADデータダウンロード
標準ストローク
17,270
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595346 CXSL10-60-Y7BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク
28,490
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595355 CXSL10-60-Y7BAL3 -
34,100
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595364 CXSL10-60-Y7BW
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595373 CXSL10-60-Y7BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595382 CXSL10-60-Y7BWLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,780
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595391 CXSL10-60-Y7BWS
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595407 CXSL10-60-Y7BWV
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595416 CXSL10-60-Y7BWVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595425 CXSL10-60-Y7BWZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,950
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595434 CXSL10-60-Y7NW
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595443 CXSL10-60-Y7NWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595452 CXSL10-60-Y7NWV
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595461 CXSL10-60-Y7NWVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595477 CXSL10-60-Y7NWVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,780
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595486 CXSL10-60-Y7P
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,870
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595495 CXSL10-60-Y7PV
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,870
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595504 CXSL10-60-Y7PWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595145 CXSL10-60-Y59A
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,870
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595181 CXSL10-60-Y59A3 -
27,170
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595154 CXSL10-60-Y59AL
CADデータダウンロード
標準ストローク
24,530
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595163 CXSL10-60-Y59AS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595172 CXSL10-60-Y59AZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,300
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595197 CXSL10-60-Y59B
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,760
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595242 CXSL10-60-Y59B3 -
27,010
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595206 CXSL10-60-Y59BL
CADデータダウンロード
標準ストローク
24,420
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595215 CXSL10-60-Y59BLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20,850
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595224 CXSL10-60-Y59BS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595233 CXSL10-60-Y59BZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,080
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595251 CXSL10-60-Y69A
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,870
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595276 CXSL10-60-Y69A3 -
27,170
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595267 CXSL10-60-Y69AL
CADデータダウンロード
標準ストローク
24,530
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595285 CXSL10-60-Y69B
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,760
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595337 CXSL10-60-Y69B3 -
27,010
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595294 CXSL10-60-Y69BL
CADデータダウンロード
標準ストローク
24,420
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595303 CXSL10-60-Y69BLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20,850
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595312 CXSL10-60-Y69BS
CADデータダウンロード
標準ストローク
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595321 CXSL10-60-Y69BZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
25,080
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595513 CXSL10-60-Z73
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,560
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595522 CXSL10-60-Z73L
CADデータダウンロード
標準ストローク
22,220
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595547 CXSL10-60-Z73L3 -
24,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595531 CXSL10-60-Z73LS
CADデータダウンロード
標準ストローク
19,750
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595556 CXSL10-60-Z73S
CADデータダウンロード
標準ストローク
19,420
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595565 CXSL10-60-Z73Z
CADデータダウンロード
標準ストローク
22,880
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595583 CXSL10-60-Z76
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,560
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595592 CXSL10-60-Z80
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,340
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595601 CXSL10-60-Z80L
CADデータダウンロード
標準ストローク
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20595574 CXSL10-60-Z733 -
23,710
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする