デュアルロッドシリンダ (CXSL32-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-3~) SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
149件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20640435 CXSL32-30
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
25,630
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640566 CXSL32-30-Y7BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
36,850
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640575 CXSL32-30-Y7BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
33,990
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640584 CXSL32-30-Y7BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
34,650
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640593 CXSL32-30-Y7BWLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
30,140
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640602 CXSL32-30-Y7BWV
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
33,990
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640611 CXSL32-30-Y7NWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
34,650
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640627 CXSL32-30-Y7PL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640444 CXSL32-30-Y59A
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,230
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640453 CXSL32-30-Y59AL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640462 CXSL32-30-Y59ALS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
29,260
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640471 CXSL32-30-Y59B
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,120
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640487 CXSL32-30-Y59BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,780
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640496 CXSL32-30-Y59BLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
29,210
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640505 CXSL32-30-Y59BS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
28,880
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640514 CXSL32-30-Y69A
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,230
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640523 CXSL32-30-Y69AL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640532 CXSL32-30-Y69B
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,120
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640541 CXSL32-30-Y69BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
32,780
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640557 CXSL32-30-Y69BS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
28,880
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640636 CXSL32-30-Z73
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
29,920
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640645 CXSL32-30-Z73L
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
30,580
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640654 CXSL32-30-Z73LS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
28,110
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640663 CXSL32-30-Z73S
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
27,780
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640672 CXSL32-30-Z73Z
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
31,240
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640681 CXSL32-30-Z73ZS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
28,440
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640697 CXSL32-30-Z76
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
29,920
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640706 CXSL32-30-Z80
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
29,700
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20640715 CXSL32-30A
CADデータダウンロード
- 30
28,380
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640751 CXSL32-30A-Y7BAL
CADデータダウンロード
- 30
39,600
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640767 CXSL32-30A-Y7BW
CADデータダウンロード
- 30
36,740
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640776 CXSL32-30A-Y7BWL
CADデータダウンロード
- 30
37,400
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640785 CXSL32-30A-Y7NW
CADデータダウンロード
- 30
36,740
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640724 CXSL32-30A-Y59A
CADデータダウンロード
- 30
34,980
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640733 CXSL32-30A-Y59BL
CADデータダウンロード
- 30
35,530
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640742 CXSL32-30A-Y69BZ
CADデータダウンロード
- 30
36,190
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640794 CXSL32-30A-Z73
CADデータダウンロード
- 30
32,670
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640803 CXSL32-30A-Z73L
CADデータダウンロード
- 30
33,330
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20640812 CXSL32-30R
CADデータダウンロード
- 30
35,860
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641065 CXSL32-30R-Y7BAL
CADデータダウンロード
- 30
47,080
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641074 CXSL32-30R-Y7BALS
CADデータダウンロード
- 30
41,470
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641083 CXSL32-30R-Y7BAZ
CADデータダウンロード
- 30
47,740
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641092 CXSL32-30R-Y7BAZS
CADデータダウンロード
- 30
41,800
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641101 CXSL32-30R-Y7BW
CADデータダウンロード
- 30
44,220
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641117 CXSL32-30R-Y7BWL
CADデータダウンロード
- 30
44,880
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641126 CXSL32-30R-Y7BWLS
CADデータダウンロード
- 30
40,370
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641135 CXSL32-30R-Y7BWS
CADデータダウンロード
- 30
40,040
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641144 CXSL32-30R-Y7BWV
CADデータダウンロード
- 30
44,220
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641153 CXSL32-30R-Y7BWVL
CADデータダウンロード
- 30
44,880
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20641162 CXSL32-30R-Y7BWVLS
CADデータダウンロード
- 30
40,370
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする