プラットホームシリンダ(CXTL16-1~)

プラットホームシリンダ(CXTL16-1~) SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
155件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20793071 CXTL16-15
CADデータダウンロード
15 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,480
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793087 CXTL16-15-A90
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793096 CXTL16-15-A90L
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
32,230
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793105 CXTL16-15-A90LS
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
30,860
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793114 CXTL16-15-A90S
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
30,530
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793123 CXTL16-15-A90V
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
32,230
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793132 CXTL16-15-A90VL
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
32,890
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793141 CXTL16-15-A90VLS
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
31,190
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793157 CXTL16-15-A90VS
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
30,860
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793166 CXTL16-15-A93
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,890
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793175 CXTL16-15-A93L
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,550
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793184 CXTL16-15-A93LS
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,520
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793193 CXTL16-15-A93S
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,190
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793202 CXTL16-15-A93V
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,550
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793211 CXTL16-15-A93VL
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,210
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793227 CXTL16-15-A93VLS
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,850
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793236 CXTL16-15-A93VS
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,520
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793245 CXTL16-15-A96
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
33,110
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793254 CXTL16-15-A96L
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
33,770
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793263 CXTL16-15-A96LS
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
31,630
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793272 CXTL16-15-A96S
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
31,300
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793281 CXTL16-15-A96V
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
33,770
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793297 CXTL16-15-A96VL
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
34,430
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793306 CXTL16-15-A96VLS
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
31,960
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793315 CXTL16-15-A96VS
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
31,630
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793324 CXTL16-15-M9BL
CADデータダウンロード
15 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793333 CXTL16-15B
CADデータダウンロード
15 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,280
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793342 CXTL16-15B-A90
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,370
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793351 CXTL16-15B-A90L
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
41,030
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793367 CXTL16-15B-A90LS
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,660
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793376 CXTL16-15B-A90S
CADデータダウンロード
15 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,330
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793385 CXTL16-15B-A90V
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,030
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793394 CXTL16-15B-A90VL
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,690
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793403 CXTL16-15B-A90VLS
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,990
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793412 CXTL16-15B-A90VS
CADデータダウンロード
15 A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,660
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793421 CXTL16-15B-A93
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,690
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793437 CXTL16-15B-A93L
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,350
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793446 CXTL16-15B-A93LS
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,320
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793455 CXTL16-15B-A93S
CADデータダウンロード
15 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,990
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793464 CXTL16-15B-A93V
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,350
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793473 CXTL16-15B-A93VL
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,010
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793482 CXTL16-15B-A93VLS
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,650
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793491 CXTL16-15B-A93VS
CADデータダウンロード
15 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,320
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793507 CXTL16-15B-A96
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,910
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793516 CXTL16-15B-A96L
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
42,570
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793525 CXTL16-15B-A96LS
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,430
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793534 CXTL16-15B-A96S
CADデータダウンロード
15 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,100
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793543 CXTL16-15B-A96V
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
42,570
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793552 CXTL16-15B-A96VL
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,230
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20793561 CXTL16-15B-A96VLS
CADデータダウンロード
15 A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,760
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする