SMC
KQ2 Series(KQ2F~)
バスケットに入れる
138
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21983604
KQ2F01-34-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥4,440
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983683
KQ2F03-34-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥4,250
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983735
KQ2F03-35-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥4,900
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983726
KQ2F03-35-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥4,900
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983753
KQ2F04-01-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/8
¥4,020
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983805
KQ2F04-02-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/4
¥4,340
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983857
KQ2F06-01-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
6
Rc
1/8
¥4,240
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983911
KQ2F06-02-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
6
Rc
1/4
¥4,440
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983963
KQ2F06-03-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
6
Rc
3/8
¥4,830
¥
4,198
¥4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984033
KQ2F07-34-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/4
-
NPT
1/8
¥4,250
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984076
KQ2F07-35-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥4,900
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984112
KQ2F07-36-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/4
-
NPT
3/8
¥5,320
¥
4,598
¥5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984146
KQ2F08-01-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
8
Rc
1/8
¥4,340
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984191
KQ2F08-02-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
8
Rc
1/4
¥4,440
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984243
KQ2F08-03-X16
1袋(10個)
メスユニオン
-
8
Rc
3/8
¥5,130
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984304
KQ2F09-34-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/16
-
NPT
1/8
¥4,340
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984356
KQ2F09-35-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥4,910
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984347
KQ2F09-35-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥4,910
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984392
KQ2F09-36-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥5,860
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984383
KQ2F09-36-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥5,860
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984417
KQ2F10-02-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
10
Rc
1/4
¥2,470
¥
2,198
¥2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984462
KQ2F10-03-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
10
Rc
3/8
¥2,780
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984532
KQ2F11-35-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥5,550
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984575
KQ2F11-36-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥6,690
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984611
KQ2F11-37-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥7,420
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984645
KQ2F12-02-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
12
Rc
1/4
¥2,980
¥
2,598
¥2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984697
KQ2F12-03-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
12
Rc
3/8
¥3,080
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984742
KQ2F12-04-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
12
Rc
1/2
¥3,630
¥
3,198
¥3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984803
KQ2F13-36-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥7,180
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984846
KQ2F13-37-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥8,120
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984873
KQ2F16-03-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
16
Rc
3/8
¥3,880
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984925
KQ2F16-04-X16
1袋(5個)
メスユニオン
-
16
Rc
1/2
¥4,060
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984051
KQ2F07-35
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21983586
KQ2F01-34
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥3,730
取扱い終了
返品不可
21983613
KQ2F01-34-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥4,030
取扱い終了
返品不可
21983595
KQ2F01-34-X12
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥3,730
取扱い終了
返品不可
21983622
KQ2F01-35
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥4,270
取扱い終了
返品不可
21983656
KQ2F01-35-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥4,570
取扱い終了
返品不可
21983631
KQ2F01-35-X12
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥4,270
取扱い終了
返品不可
21983647
KQ2F01-35-X16
1袋(10個)
メスユニオン
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥4,570
取扱い終了
返品不可
21983665
KQ2F03-34
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥3,560
取扱い終了
返品不可
21983692
KQ2F03-34-X2
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥3,860
取扱い終了
返品不可
21983674
KQ2F03-34-X12
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥3,560
取扱い終了
返品不可
21983701
KQ2F03-35
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥4,150
取扱い終了
返品不可
21983717
KQ2F03-35-X12
1袋(10個)
メスユニオン
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥4,150
取扱い終了
返品不可
21983744
KQ2F04-01
CADデータダウンロード
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/8
¥3,450
取扱い終了
返品不可
21983771
KQ2F04-01-X2
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/8
¥3,650
取扱い終了
返品不可
21983762
KQ2F04-01-X17
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/8
¥3,750
取扱い終了
返品不可
21983787
KQ2F04-01-X29
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/8
¥3,950
取扱い終了
返品不可
21983796
KQ2F04-02
CADデータダウンロード
1袋(10個)
メスユニオン
-
4
Rc
1/4
¥3,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ