エアスライドテーブル (MXQ20-40B~)

エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-40B~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)40 内容量1個
お気に入りに追加
131件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24806686 MXQ20-40B
CADデータダウンロード
20 - 複動形
59,180
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806695 MXQ20-40B-A90L
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,930
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806704 MXQ20-40B-A90LS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
60,560
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806713 MXQ20-40B-A90S
CADデータダウンロード
20 - 複動形
60,230
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806722 MXQ20-40B-A90V
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,930
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806731 MXQ20-40B-A90VL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
62,590
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806747 MXQ20-40B-A90VLS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
60,890
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806756 MXQ20-40B-A90VS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
60,560
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806765 MXQ20-40B-A93
CADデータダウンロード
20 - 複動形
62,590
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806774 MXQ20-40B-A93L
CADデータダウンロード
20 - 複動形
63,250
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806783 MXQ20-40B-A93LS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,220
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806792 MXQ20-40B-A93S
CADデータダウンロード
20 - 複動形
60,890
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806801 MXQ20-40B-A93V
CADデータダウンロード
20 - 複動形
63,250
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806817 MXQ20-40B-A93VL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
63,910
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806826 MXQ20-40B-A93VLS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,550
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806835 MXQ20-40B-A93VS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,220
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806844 MXQ20-40B-A96
CADデータダウンロード
20 - 複動形
62,810
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806853 MXQ20-40B-A96L
CADデータダウンロード
20 - 複動形
63,470
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806862 MXQ20-40B-A96LS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,330
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806871 MXQ20-40B-A96S
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,000
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806887 MXQ20-40B-A96V
CADデータダウンロード
20 - 複動形
63,470
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806896 MXQ20-40B-A96VL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
64,130
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806905 MXQ20-40B-A96VLS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,660
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806914 MXQ20-40B-A96VS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
61,330
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806923 MXQ20-40B-M9B
CADデータダウンロード
20 - 複動形
64,790
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806932 MXQ20-40B-M9BL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,450
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806941 MXQ20-40B-M9BLS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
62,320
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806957 MXQ20-40B-M9BV
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,670
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806966 MXQ20-40B-M9BVL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
66,330
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806975 MXQ20-40B-M9BW
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,340
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32059133 MXQ20-40B-M9BWL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
66,000
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806984 MXQ20-40B-M9BWVL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
66,660
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24806993 MXQ20-40B-M9N
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,010
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807002 MXQ20-40B-M9NL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,670
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807011 MXQ20-40B-M9NV
CADデータダウンロード
20 - 複動形
65,670
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807027 MXQ20-40B-M9NWVL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
66,660
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807036 MXQ20-40BS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
50,110
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807045 MXQ20-40BS-A90
CADデータダウンロード
20 - 複動形
52,200
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807054 MXQ20-40BS-A90L
CADデータダウンロード
20 - 複動形
52,860
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807063 MXQ20-40BS-A90LS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
51,480
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807072 MXQ20-40BS-A90S
CADデータダウンロード
20 - 複動形
51,150
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807081 MXQ20-40BS-A90V
CADデータダウンロード
20 - 複動形
52,860
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807097 MXQ20-40BS-A90VL
CADデータダウンロード
20 - 複動形
53,520
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807106 MXQ20-40BS-A90VLS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
51,810
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807115 MXQ20-40BS-A90VS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
51,480
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807124 MXQ20-40BS-A93
CADデータダウンロード
20 - 複動形
53,520
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807133 MXQ20-40BS-A93L
CADデータダウンロード
20 - 複動形
54,180
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807142 MXQ20-40BS-A93LS
CADデータダウンロード
20 - 複動形
52,140
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807151 MXQ20-40BS-A93S
CADデータダウンロード
20 - 複動形
51,810
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24807167 MXQ20-40BS-A93V
CADデータダウンロード
20 - 複動形
54,180
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする