エアスライドテーブル (MXQ8L-50F~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-50F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24974521 MXQ8L-50F
CADデータダウンロード
45,100
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974537 MXQ8L-50F-A93
CADデータダウンロード
48,510
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974546 MXQ8L-50F-A93L
CADデータダウンロード
49,170
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974555 MXQ8L-50F-M9B
CADデータダウンロード
50,710
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974564 MXQ8L-50F-M9BL
CADデータダウンロード
51,370
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974573 MXQ8L-50F-M9BV
CADデータダウンロード
51,590
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974582 MXQ8L-50F-M9BVL3
55,830
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974591 MXQ8L-50F-M9N
CADデータダウンロード
50,930
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974607 MXQ8L-50F-M9NL
CADデータダウンロード
51,590
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24974616 MXQ8L-50FP-A93L
CADデータダウンロード
53,080
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974625 MXQ8L-50FP-M9BL
CADデータダウンロード
55,280
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974634 MXQ8L-50FP-M9BV
CADデータダウンロード
55,500
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974643 MXQ8L-50FR
CADデータダウンロード
53,080
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974652 MXQ8L-50FR-A93
CADデータダウンロード
56,490
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974661 MXQ8L-50FR-M9BL
CADデータダウンロード
59,350
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974677 MXQ8L-50FR-M9BV3
62,810
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974686 MXQ8L-50FR-M9BW
CADデータダウンロード
59,240
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974695 MXQ8L-50FR-M9BWL
CADデータダウンロード
59,900
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24974704 MXQ8L-50FR-M9NL3
62,810
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする