メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-7~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-7~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25244222 MY1B100-700
CADデータダウンロード
700
383,520
349,800
384,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244265 MY1B100-700-Y7BW 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244274 MY1B100-700-Y7BWL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244283 MY1B100-700-Y7BWLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244292 MY1B100-700-Y7BWS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244301 MY1B100-700-Y7BWV 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244317 MY1B100-700-Y7BWVL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244326 MY1B100-700-Y7BWVLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244335 MY1B100-700-Y7BWVS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244344 MY1B100-700-Y7NW 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244353 MY1B100-700-Y7NWL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244362 MY1B100-700-Y7NWLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244371 MY1B100-700-Y7NWS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244387 MY1B100-700-Y7NWV 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244396 MY1B100-700-Y7NWVL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244405 MY1B100-700-Y7NWVLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244414 MY1B100-700-Y7NWVS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244423 MY1B100-700-Y7PW 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244432 MY1B100-700-Y7PWL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244441 MY1B100-700-Y7PWLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244457 MY1B100-700-Y7PWS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244466 MY1B100-700-Y7PWV 700
391,880
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244475 MY1B100-700-Y7PWVL 700
392,540
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244484 MY1B100-700-Y7PWVLS 700
388,030
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244493 MY1B100-700-Y7PWVS 700
387,700
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244231 MY1B100-700-Y59A 700
390,120
349,800
384,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244247 MY1B100-700-Y59BL 700
390,670
359,800
395,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244256 MY1B100-700-Y69BL 700
390,670
359,800
395,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244502 MY1B100-700-Z73 700
387,810
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244511 MY1B100-700-Z73L 700
388,470
349,800
384,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244527 MY1B100-700-Z73LS 700
385,990
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244536 MY1B100-700-Z73S 700
385,660
349,800
384,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25244545 MY1B100-700-Z76 700
387,810
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244554 MY1B100-700-Z76L 700
388,470
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244563 MY1B100-700-Z76LS 700
385,990
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244572 MY1B100-700-Z76S 700
385,660
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244581 MY1B100-700-Z80 700
387,590
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244597 MY1B100-700-Z80L 700
388,250
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244606 MY1B100-700-Z80LS 700
385,880
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244615 MY1B100-700-Z80S 700
385,550
349,800
384,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25244624 MY1B100-780-Z73L 780
404,910
369,800
406,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする