5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

 

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 商品レビューを投稿する

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
リード線長さ(mm)
300
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
155 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SY3120-5G-C4 SY3120-5G-C4-F1 SY3120-5G-C4-F2 SY3120-5G-C4-Q SY3120-5G-C6 SY3120-5G-C6-F1 SY3120-5G-C6-F2 SY3120-5G-M5 SY3120-5G-M5-F1 SY3120-5G-M5-F1-Q SY3120-5G-M5-F2 SY3120-5G-M5-Q SY3120-5G-N3 SY3120-5G-N7 SY3120-5G-N7-F2 SY3120-5GD-C4 SY3120-5GD-C4-F1 SY3120-5GD-C4-F2 SY3120-5GD-C6 SY3120-5GD-C6-F1 SY3120-5GD-C6-F2 SY3120-5GD-M5 SY3120-5GD-M5-F1 SY3120-5GD-M5-F2 SY3120-5GD-M5-Q SY3120-5GD-N3 SY3120-5GD-N7 SY3120-5GE-C4 SY3120-5GE-C4-F1 SY3120-5GE-C4-F2 SY3120-5GE-C6 SY3120-5GE-C6-F1 SY3120-5GE-C6-F2 SY3120-5GE-M5 SY3120-5GE-M5-F1 SY3120-5GE-M5-F2 SY3120-5GR-C4 SY3120-5GR-C4-F1 SY3120-5GR-C4-F2 SY3120-5GR-C6 SY3120-5GR-C6-F1 SY3120-5GR-C6-F2 SY3120-5GR-M5 SY3120-5GR-M5-F1 SY3120-5GR-M5-F2 SY3120-5GRD-C4 SY3120-5GRD-C4-F1 SY3120-5GRD-C4-F2 SY3120-5GRD-C6 SY3120-5GRD-C6-F1 SY3120-5GRD-C6-F2 SY3120-5GRD-M5 SY3120-5GRD-M5-F1 SY3120-5GRD-M5-F2 SY3120-5GRE-C4 SY3120-5GRE-C4-F1 SY3120-5GRE-C4-F2 SY3120-5GRE-C6 SY3120-5GRE-C6-F1 SY3120-5GRE-C6-F2 SY3120-5GRE-M5 SY3120-5GRE-M5-F1 SY3120-5GRE-M5-F2 SY3120-5GS-C4 SY3120-5GS-C4-F1 SY3120-5GS-C4-F2 SY3120-5GS-C6 SY3120-5GS-C6-F1 SY3120-5GS-C6-F2 SY3120-5GS-M5 SY3120-5GS-M5-F1 SY3120-5GS-M5-F2 SY3120-5GS-M5-Q SY3120-5GSD-C4 SY3120-5GSD-C4-F1 SY3120-5GSD-C4-F2 SY3120-5GSD-C6 SY3120-5GSD-C6-F1 SY3120-5GSD-C6-F2 SY3120-5GSD-M5 SY3120-5GSD-M5-F1 SY3120-5GSD-M5-F2 SY3120-5GSE-C4 SY3120-5GSE-C4-F1 SY3120-5GSE-C4-F2 SY3120-5GSE-C6 SY3120-5GSE-C6-F1 SY3120-5GSE-C6-F2 SY3120-5GSE-M5 SY3120-5GSE-M5-F1 SY3120-5GSE-M5-F2 SY3120-5GU-C4 SY3120-5GU-C4-F1 SY3120-5GU-C4-F2 SY3120-5GU-C6 SY3120-5GU-C6-F1 SY3120-5GU-C6-F2 SY3120-5GU-M5 SY3120-5GU-M5-F1 SY3120-5GU-M5-F2 SY3120-5GU-M5-Q SY3120-5GUD-C4 SY3120-5GUD-C4-F1 SY3120-5GUD-C4-F2 SY3120-5GUD-C6 SY3120-5GUD-C6-F1 SY3120-5GUD-C6-F2 SY3120-5GUD-M5 SY3120-5GUD-M5-F1 SY3120-5GUD-M5-F2 SY3120-5GUD-M5-Q SY3120-5GUE-C4 SY3120-5GUE-C4-F1 SY3120-5GUE-C4-F2 SY3120-5GUE-C6 SY3120-5GUE-C6-F1 SY3120-5GUE-C6-F2 SY3120-5GUE-M5 SY3120-5GUE-M5-F1 SY3120-5GUE-M5-F2 SY3120-5GUE-M5-Q SY3120-5GZ-C4 SY3120-5GZ-C4-F1 SY3120-5GZ-C4-F1-Q SY3120-5GZ-C4-F2 SY3120-5GZ-C4-Q SY3120-5GZ-C6 SY3120-5GZ-C6-F1 SY3120-5GZ-C6-F1-Q SY3120-5GZ-C6-F2 SY3120-5GZ-C6-F2-Q SY3120-5GZ-C6-Q SY3120-5GZ-M5 SY3120-5GZ-M5-F1 SY3120-5GZ-M5-F2 SY3120-5GZ-N3 SY3120-5GZ-N3-Q SY3120-5GZD-C4 SY3120-5GZD-C4-F1 SY3120-5GZD-C4-F2 SY3120-5GZD-C6 SY3120-5GZD-C6-F1 SY3120-5GZD-C6-F2 SY3120-5GZD-M5 SY3120-5GZD-M5-F1 SY3120-5GZD-M5-F2 SY3120-5GZE-C4 SY3120-5GZE-C4-F1 SY3120-5GZE-C4-F2 SY3120-5GZE-C6 SY3120-5GZE-C6-F1 SY3120-5GZE-C6-F2 SY3120-5GZE-M5 SY3120-5GZE-M5-F1 SY3120-5GZE-M5-F2
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
28289852 SY3120-5G-C4
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
28289861 SY3120-5G-C4-F1
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289877 SY3120-5G-C4-F2
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289886 SY3120-5G-C4-Q
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,950
¥5,908 1 ¥5,908
出荷目安:7日
返品不可
28289895 SY3120-5G-C6
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
28289904 SY3120-5G-C6-F1
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289913 SY3120-5G-C6-F2
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
28289922 SY3120-5G-M5
CADデータ
M5×0.8 ノンロックプッシュ式 ¥6,000
¥5,100 1 ¥5,100
欠品中
28289931 SY3120-5G-M5-F1
CADデータ
M5×0.8 ノンロックプッシュ式 ¥6,250
¥5,312 1 ¥5,312
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289947 SY3120-5G-M5-F1-Q
CADデータ
M5×0.8 ノンロックプッシュ式 ¥6,550
¥5,568 1 ¥5,568
出荷目安:7日
返品不可
28289956 SY3120-5G-M5-F2
CADデータ
M5×0.8 ノンロックプッシュ式 ¥6,250
¥5,312 1 ¥5,312
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289965 SY3120-5G-M5-Q
CADデータ
M5×0.8 ノンロックプッシュ式 ¥6,300
¥5,355 1 ¥5,355
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28289974 SY3120-5G-N3
CADデータ
Φ5/32"ワンタッチ継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
出荷目安:7日
返品不可
28289983 SY3120-5G-N7
CADデータ
Φ1/4"ワンタッチ継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
出荷目安:7日
返品不可
28289992 SY3120-5G-N7-F2
CADデータ
Φ1/4"ワンタッチ継手 ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290001 SY3120-5GD-C4
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28290017 SY3120-5GD-C4-F1
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290026 SY3120-5GD-C4-F2
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290035 SY3120-5GD-C6
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28290044 SY3120-5GD-C6-F1
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290053 SY3120-5GD-C6-F2
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290062 SY3120-5GD-M5
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,000
¥5,100 1 ¥5,100
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28290071 SY3120-5GD-M5-F1
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,250
¥5,312 1 ¥5,312
出荷目安:7日
返品不可
28290087 SY3120-5GD-M5-F2
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,250
¥5,312 1 ¥5,312
出荷目安:7日
返品不可
28290096 SY3120-5GD-M5-Q
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,300
¥5,355 1 ¥5,355
出荷目安:7日
返品不可
28290105 SY3120-5GD-N3
CADデータ
Φ5/32"ワンタッチ継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
出荷目安:7日
返品不可
28290114 SY3120-5GD-N7
CADデータ
Φ1/4"ワンタッチ継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,650
¥5,652 1 ¥5,652
出荷目安:7日
返品不可
28290123 SY3120-5GE-C4
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥6,750
¥5,738 1 ¥5,738
出荷目安:7日
返品不可
28290132 SY3120-5GE-C4-F1
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,000
¥5,950 1 ¥5,950
出荷目安:7日
返品不可
28290141 SY3120-5GE-C4-F2
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,000
¥5,950 1 ¥5,950
出荷目安:7日
返品不可
28290157 SY3120-5GE-C6
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥6,750
¥5,738 1 ¥5,738
出荷目安:7日
返品不可
28290166 SY3120-5GE-C6-F1
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,000
¥5,950 1 ¥5,950
出荷目安:7日
返品不可
28290175 SY3120-5GE-C6-F2
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,000
¥5,950 1 ¥5,950
出荷目安:7日
返品不可
28290184 SY3120-5GE-M5
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式手操作形 ¥6,100
¥5,185 1 ¥5,185
出荷目安:7日
返品不可
28290193 SY3120-5GE-M5-F1
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式手操作形 ¥6,350
¥5,398 1 ¥5,398
出荷目安:7日
返品不可
28290202 SY3120-5GE-M5-F2
CADデータ
M5×0.8 プッシュターンロック式手操作形 ¥6,350
¥5,398 1 ¥5,398
出荷目安:7日
返品不可
28290211 SY3120-5GR-C4
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290227 SY3120-5GR-C4-F1
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290236 SY3120-5GR-C4-F2
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290245 SY3120-5GR-C6
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290254 SY3120-5GR-C6-F1
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290263 SY3120-5GR-C6-F2
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290272 SY3120-5GR-M5
CADデータ
M5×0.8 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥6,250
¥5,312 1 ¥5,312
出荷目安:7日
返品不可
28290281 SY3120-5GR-M5-F1
CADデータ
M5×0.8 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥6,500
¥5,525 1 ¥5,525
出荷目安:7日
返品不可
28290297 SY3120-5GR-M5-F2
CADデータ
M5×0.8 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ノンロックプッシュ式 ¥6,500
¥5,525 1 ¥5,525
出荷目安:7日
返品不可
28290306 SY3120-5GRD-C4
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290315 SY3120-5GRD-C4-F1
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290324 SY3120-5GRD-C4-F2
CADデータ
Φ4ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
28290333 SY3120-5GRD-C6
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥6,900
¥5,865 1 ¥5,865
出荷目安:7日
返品不可
28290342 SY3120-5GRD-C6-F1
CADデータ
Φ6ワンタッチ管継手 サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,150
¥6,078 1 ¥6,078
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく