5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

 

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 5.00 (1件の商品レビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切替方式
2位置ダブル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
131 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SY5220-5G-01 SY5220-5G-01-F2 SY5220-5G-01-Q SY5220-5G-01F SY5220-5G-C4 SY5220-5G-C4-F2 SY5220-5G-C6 SY5220-5G-C6-F2 SY5220-5G-C6-Q SY5220-5G-C6N-F2 SY5220-5G-C8 SY5220-5G-C8-F2 SY5220-5GD-01 SY5220-5GD-01-F2 SY5220-5GD-C4 SY5220-5GD-C4-F2 SY5220-5GD-C6 SY5220-5GD-C6-F2 SY5220-5GD-C8 SY5220-5GD-C8-F2 SY5220-5GE-01 SY5220-5GE-01-F2 SY5220-5GE-C4 SY5220-5GE-C4-F2 SY5220-5GE-C6 SY5220-5GE-C6-F2 SY5220-5GE-C8 SY5220-5GE-C8-F2 SY5220-5GR-01 SY5220-5GR-01-F2 SY5220-5GR-C4 SY5220-5GR-C4-F2 SY5220-5GR-C6 SY5220-5GR-C6-F2 SY5220-5GR-C8 SY5220-5GR-C8-F2 SY5220-5GRD-01 SY5220-5GRD-01-F2 SY5220-5GRD-C4 SY5220-5GRD-C4-F2 SY5220-5GRD-C6 SY5220-5GRD-C6-F2 SY5220-5GRD-C8 SY5220-5GRD-C8-F2 SY5220-5GRE-01 SY5220-5GRE-01-F2 SY5220-5GRE-C4 SY5220-5GRE-C4-F2 SY5220-5GRE-C6 SY5220-5GRE-C6-F2 SY5220-5GRE-C8 SY5220-5GRE-C8-F2 SY5220-5GS-01 SY5220-5GS-01-F2 SY5220-5GS-C4 SY5220-5GS-C4-F2 SY5220-5GS-C4-Q SY5220-5GS-C6 SY5220-5GS-C6-F2 SY5220-5GS-C8 SY5220-5GS-C8-F2 SY5220-5GSD-01 SY5220-5GSD-01-F2 SY5220-5GSD-C4 SY5220-5GSD-C4-F2 SY5220-5GSD-C6 SY5220-5GSD-C6-F2 SY5220-5GSD-C8 SY5220-5GSD-C8-F2 SY5220-5GSE-01 SY5220-5GSE-01-F2 SY5220-5GSE-C4 SY5220-5GSE-C4-F2 SY5220-5GSE-C6 SY5220-5GSE-C6-F2 SY5220-5GSE-C8 SY5220-5GSE-C8-F2 SY5220-5GU-01 SY5220-5GU-01-F2 SY5220-5GU-C4 SY5220-5GU-C4-F2 SY5220-5GU-C6 SY5220-5GU-C6-F2 SY5220-5GU-C8 SY5220-5GU-C8-F2 SY5220-5GUD-01 SY5220-5GUD-01-F2 SY5220-5GUD-C4 SY5220-5GUD-C4-F2 SY5220-5GUD-C6 SY5220-5GUD-C6-F2 SY5220-5GUD-C8 SY5220-5GUD-C8-F2 SY5220-5GUE-01 SY5220-5GUE-01-F2 SY5220-5GUE-C4 SY5220-5GUE-C4-F2 SY5220-5GUE-C6 SY5220-5GUE-C6-F2 SY5220-5GUE-C8 SY5220-5GUE-C8-F2 SY5220-5GZ-01 SY5220-5GZ-01-F2 SY5220-5GZ-C4 SY5220-5GZ-C4-F2 SY5220-5GZ-C4N SY5220-5GZ-C6 SY5220-5GZ-C6-F2 SY5220-5GZ-C6-Q SY5220-5GZ-C6F SY5220-5GZ-C6N SY5220-5GZ-C8 SY5220-5GZ-C8-F2 SY5220-5GZ-C8-Q SY5220-5GZ-C8N SY5220-5GZD-01 SY5220-5GZD-01-F2 SY5220-5GZD-C4 SY5220-5GZD-C4-F2 SY5220-5GZD-C6 SY5220-5GZD-C6-F2 SY5220-5GZD-C8 SY5220-5GZD-C8-F2 SY5220-5GZE-01 SY5220-5GZE-01-F2 SY5220-5GZE-C4 SY5220-5GZE-C4-F2 SY5220-5GZE-C6 SY5220-5GZE-C6-F2 SY5220-5GZE-C8 SY5220-5GZE-C8-F2
ねじの種類
接続口径
管接続口径
手動操作方式
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
28724017 SY5220-5G-01
CADデータ
Rc Rc1/8 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥8,649
¥7,352 1 7,352
8,087 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724026 SY5220-5G-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥8,900
¥7,565 1 7,565
8,322 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724035 SY5220-5G-01-Q
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥8,950
¥7,608 1 7,608
8,369 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724044 SY5220-5G-01F
CADデータ
G - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥8,650
¥7,352 1 7,352
8,087 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28723931 SY5220-5G-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥9,300
¥7,905 1 7,905
8,696 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28723947 SY5220-5G-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28723965 SY5220-5G-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28723974 SY5220-5G-C6-Q
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥9,600
¥8,160 1 8,160
8,976 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28723983 SY5220-5G-C6N-F2
CADデータ
NPT - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724001 SY5220-5G-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724114 SY5220-5GD-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥8,650
¥7,352 1 7,352
8,087 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724123 SY5220-5GD-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥8,900
¥7,565 1 7,565
8,322 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724053 SY5220-5GD-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥9,300
¥7,905 1 7,905
8,696 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724062 SY5220-5GD-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724071 SY5220-5GD-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥9,300
¥7,905 1 7,905
8,696 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724087 SY5220-5GD-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724096 SY5220-5GD-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥9,300
¥7,905 1 7,905
8,696 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724105 SY5220-5GD-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥9,550
¥8,118 1 8,118
8,930 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724193 SY5220-5GE-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥8,850
¥7,522 1 7,522
8,274 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724202 SY5220-5GE-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥9,100
¥7,735 1 7,735
8,509 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724132 SY5220-5GE-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥9,500
¥8,075 1 8,075
8,883 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724141 SY5220-5GE-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥9,750
¥8,288 1 8,288
9,117 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724157 SY5220-5GE-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥9,500
¥8,075 1 8,075
8,883 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724166 SY5220-5GE-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥9,750
¥8,288 1 8,288
9,117 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724175 SY5220-5GE-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥9,500
¥8,075 1 8,075
8,883 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724184 SY5220-5GE-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥9,750
¥8,288 1 8,288
9,117 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724272 SY5220-5GR-01
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥9,150
¥7,778 1 7,778
8,556 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724281 SY5220-5GR-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥9,400
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724211 SY5220-5GR-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724227 SY5220-5GR-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724236 SY5220-5GR-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724245 SY5220-5GR-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724254 SY5220-5GR-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724263 SY5220-5GR-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724351 SY5220-5GRD-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥9,150
¥7,778 1 7,778
8,556 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724367 SY5220-5GRD-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥9,400
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724297 SY5220-5GRD-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724306 SY5220-5GRD-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724315 SY5220-5GRD-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724324 SY5220-5GRD-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724333 SY5220-5GRD-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥9,800
¥8,330 1 8,330
9,163 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724342 SY5220-5GRD-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥10,050
¥8,542 1 8,542
9,396 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724437 SY5220-5GRE-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥9,350
¥7,948 1 7,948
8,743 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724446 SY5220-5GRE-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥9,600
¥8,160 1 8,160
8,976 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724376 SY5220-5GRE-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥10,000
¥8,500 1 8,500
9,350 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724385 SY5220-5GRE-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥10,250
¥8,712 1 8,712
9,583 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724394 SY5220-5GRE-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥10,000
¥8,500 1 8,500
9,350 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724403 SY5220-5GRE-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥10,250
¥8,712 1 8,712
9,583 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724412 SY5220-5GRE-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥10,000
¥8,500 1 8,500
9,350 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28724421 SY5220-5GRE-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥10,250
¥8,712 1 8,712
9,583 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コインパーキング機械(ロック板)の交換用です。

これまで沢山使っています。信号を受けるとLEDが点灯します(一瞬ですが;)。交換時期になると、信号を受けてもどちらかのポートが動かなくなりますね。もうちょっと安いといいのになぁ;

これは注文コード 28724981 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。