SMC

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置ダブル 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 内容量1個
お気に入りに追加
126件中 1〜50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28750233 SY5240-5D
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
9,550
8,118
8,930 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750251 SY5240-5D-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
10,950
9,308
10,239 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750267 SY5240-5D-02-Q
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
11,250
9,562
10,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750242 SY5240-5D-Q
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
9,850
8,372
9,209 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750276 SY5240-5DD
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,550
8,118
8,930 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750285 SY5240-5DD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,950
9,308
10,239 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750294 SY5240-5DE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
9,750
8,288
9,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750303 SY5240-5DE-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
11,150
9,478
10,426 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750312 SY5240-5DO
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタなし) ノンロックプッシュ式
8,950
7,608
8,369 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750337 SY5240-5DO-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタなし) ノンロックプッシュ式
10,350
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750321 SY5240-5DO-Q
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタなし) ノンロックプッシュ式
9,250
7,862
8,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750346 SY5240-5DOE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタなし) プッシュターンロック式手操作形
9,150
7,778
8,556 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750355 SY5240-5DOS
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタなし) ノンロックプッシュ式
9,250
7,862
8,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750364 SY5240-5DOS-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタなし) ノンロックプッシュ式
10,650
9,052
9,957 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750373 SY5240-5DOSE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタなし) プッシュターンロック式手操作形
9,450
8,032
8,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750382 SY5240-5DS
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
9,850
8,372
9,209 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750391 SY5240-5DS-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
11,250
9,562
10,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750407 SY5240-5DSD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,250
9,562
10,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750416 SY5240-5DSE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
10,050
8,542
9,396 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750425 SY5240-5DSE-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
11,450
9,732
10,705 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750434 SY5240-5DZ
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
11,150
9,478
10,426 (税込)
当日出荷
28750452 SY5240-5DZ-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
12,550
10,668
11,735 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750461 SY5240-5DZ-02-Q
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
12,850
10,922
12,014 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750477 SY5240-5DZ-02F
CADデータダウンロード
G 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
12,550
10,668
11,735 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750486 SY5240-5DZ-02N
CADデータダウンロード
NPT 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
12,550
10,668
11,735 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750443 SY5240-5DZ-Q
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) ノンロックプッシュ式
11,450
9,732
10,705 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750495 SY5240-5DZD
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,150
9,478
10,426 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750504 SY5240-5DZD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,550
10,668
11,735 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750513 SY5240-5DZE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
11,350
9,648
10,613 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750531 SY5240-5DZE-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
12,750
10,838
11,922 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750522 SY5240-5DZE-Q
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - DIN形ターミナル(コネクタ付き) プッシュターンロック式手操作形
11,650
9,902
10,892 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750547 SY5240-5G
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
8,650
7,352
8,087 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750556 SY5240-5G-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 Rc1/4 グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
10,050
8,542
9,396 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750565 SY5240-5GD
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,650
7,352
8,087 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750574 SY5240-5GD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,050
8,542
9,396 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750583 SY5240-5GE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式手操作形
8,850
7,522
8,274 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750592 SY5240-5GE-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式手操作形
10,250
8,712
9,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750601 SY5240-5GR
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
9,150
7,778
8,556 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750617 SY5240-5GR-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
10,550
8,968
9,865 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750626 SY5240-5GS
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
8,850
7,522
8,274 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750635 SY5240-5GS-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
10,250
8,712
9,583 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28750644 SY5240-5GS-02F
CADデータダウンロード
G 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
10,250
8,712
9,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750653 SY5240-5GSD
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,850
7,522
8,274 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750662 SY5240-5GSD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,250
8,712
9,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750671 SY5240-5GSE
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式手操作形
9,050
7,692
8,461 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750687 SY5240-5GSE-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式手操作形
10,450
8,882
9,770 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750696 SY5240-5GU
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
9,250
7,862
8,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750705 SY5240-5GU-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) ノンロックプッシュ式
10,650
9,052
9,957 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750714 SY5240-5GUD
CADデータダウンロード
Rc サブプレートなし - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,250
7,862
8,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28750723 SY5240-5GUD-02
CADデータダウンロード
Rc 1/4サブプレート付 - グロメット(リード線長さ300mm) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,650
9,052
9,957 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする