5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

 

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 5.00 (1件の商品レビュー)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
155 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SY7120-5G-02 SY7120-5G-02-F1 SY7120-5G-02-F1-Q SY7120-5G-02-F2 SY7120-5G-02-Q SY7120-5G-02F SY7120-5G-02F-Q SY7120-5G-02N SY7120-5G-02N-F2 SY7120-5G-C8 SY7120-5G-C8-F1 SY7120-5G-C8-F2 SY7120-5G-C10 SY7120-5G-C10-F1 SY7120-5G-C10-F2 SY7120-5GD-02 SY7120-5GD-02-F1 SY7120-5GD-02-F2 SY7120-5GD-02-Q SY7120-5GD-02F SY7120-5GD-C8 SY7120-5GD-C8-F1 SY7120-5GD-C8-F2 SY7120-5GD-C10 SY7120-5GD-C10-F1 SY7120-5GD-C10-F2 SY7120-5GE-02 SY7120-5GE-02-F1 SY7120-5GE-02-F2 SY7120-5GE-C8 SY7120-5GE-C8-F1 SY7120-5GE-C8-F2 SY7120-5GE-C10 SY7120-5GE-C10-F1 SY7120-5GE-C10-F2 SY7120-5GR-02 SY7120-5GR-02-F1 SY7120-5GR-02-F2 SY7120-5GR-C8 SY7120-5GR-C8-F1 SY7120-5GR-C8-F2 SY7120-5GR-C10 SY7120-5GR-C10-F1 SY7120-5GR-C10-F2 SY7120-5GRD-02 SY7120-5GRD-02-F1 SY7120-5GRD-02-F2 SY7120-5GRD-C8 SY7120-5GRD-C8-F1 SY7120-5GRD-C8-F2 SY7120-5GRD-C10 SY7120-5GRD-C10-F1 SY7120-5GRD-C10-F2 SY7120-5GRE-02 SY7120-5GRE-02-F1 SY7120-5GRE-02-F2 SY7120-5GRE-C8 SY7120-5GRE-C8-F1 SY7120-5GRE-C8-F2 SY7120-5GRE-C10 SY7120-5GRE-C10-F1 SY7120-5GRE-C10-F2 SY7120-5GS-02 SY7120-5GS-02-F1 SY7120-5GS-02-F2 SY7120-5GS-02-Q SY7120-5GS-02F SY7120-5GS-02F-F1 SY7120-5GS-C8 SY7120-5GS-C8-F1 SY7120-5GS-C8-F2 SY7120-5GS-C10 SY7120-5GS-C10-F1 SY7120-5GS-C10-F2 SY7120-5GSD-02 SY7120-5GSD-02-F1 SY7120-5GSD-02-F2 SY7120-5GSD-C8 SY7120-5GSD-C8-F1 SY7120-5GSD-C8-F2 SY7120-5GSD-C10 SY7120-5GSD-C10-F1 SY7120-5GSD-C10-F2 SY7120-5GSE-02 SY7120-5GSE-02-F1 SY7120-5GSE-02-F2 SY7120-5GSE-C8 SY7120-5GSE-C8-F1 SY7120-5GSE-C8-F2 SY7120-5GSE-C10 SY7120-5GSE-C10-F1 SY7120-5GSE-C10-F2 SY7120-5GU-02 SY7120-5GU-02-F1 SY7120-5GU-02-F2 SY7120-5GU-02F SY7120-5GU-C8 SY7120-5GU-C8-F1 SY7120-5GU-C8-F2 SY7120-5GU-C10 SY7120-5GU-C10-F1 SY7120-5GU-C10-F2 SY7120-5GUD-02 SY7120-5GUD-02-F1 SY7120-5GUD-02-F2 SY7120-5GUD-C8 SY7120-5GUD-C8-F1 SY7120-5GUD-C8-F2 SY7120-5GUD-C10 SY7120-5GUD-C10-F1 SY7120-5GUD-C10-F2 SY7120-5GUE-02 SY7120-5GUE-02-F1 SY7120-5GUE-02-F2 SY7120-5GUE-C8 SY7120-5GUE-C8-F1 SY7120-5GUE-C8-F2 SY7120-5GUE-C10 SY7120-5GUE-C10-F1 SY7120-5GUE-C10-F2 SY7120-5GZ-02 SY7120-5GZ-02-F1 SY7120-5GZ-02-F1-Q SY7120-5GZ-02-F2 SY7120-5GZ-02-Q SY7120-5GZ-02N SY7120-5GZ-C8 SY7120-5GZ-C8-F1 SY7120-5GZ-C8-F1-Q SY7120-5GZ-C8-F2 SY7120-5GZ-C8F SY7120-5GZ-C10 SY7120-5GZ-C10-F1 SY7120-5GZ-C10-F1-Q SY7120-5GZ-C10-F2 SY7120-5GZD-02 SY7120-5GZD-02-F1 SY7120-5GZD-02-F2 SY7120-5GZD-C8 SY7120-5GZD-C8-F1 SY7120-5GZD-C8-F2 SY7120-5GZD-C10 SY7120-5GZD-C10-F1 SY7120-5GZD-C10-F2 SY7120-5GZD-N11 SY7120-5GZD-N11N SY7120-5GZE-02 SY7120-5GZE-02-F1 SY7120-5GZE-02-F2 SY7120-5GZE-C8 SY7120-5GZE-C8-F1 SY7120-5GZE-C8-F2 SY7120-5GZE-C10 SY7120-5GZE-C10-F1 SY7120-5GZE-C10-F2
ねじの種類
管接続口径
手動操作方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29042806 SY7120-5G-02
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,100
¥6,035 1 ¥6,035
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
29042815 SY7120-5G-02-F1
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,500
¥6,375 1 ¥6,375
出荷目安:7日
返品不可
29042824 SY7120-5G-02-F1-Q
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,800
¥6,630 1 ¥6,630
出荷目安:7日
返品不可
29042833 SY7120-5G-02-F2
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,500
¥6,375 1 ¥6,375
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29042842 SY7120-5G-02-Q
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,400
¥6,290 1 ¥6,290
出荷目安:7日
返品不可
29042851 SY7120-5G-02F
CADデータ
G 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,100
¥6,035 1 ¥6,035
出荷目安:7日
返品不可
29042867 SY7120-5G-02F-Q
CADデータ
G 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,400
¥6,290 1 ¥6,290
出荷目安:7日
返品不可
29042876 SY7120-5G-02N
CADデータ
NPT 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,100
¥6,035 1 ¥6,035
出荷目安:7日
返品不可
29042885 SY7120-5G-02N-F2
CADデータ
NPT 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,500
¥6,375 1 ¥6,375
出荷目安:7日
返品不可
29042772 SY7120-5G-C8
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
29042781 SY7120-5G-C8-F1
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042797 SY7120-5G-C8-F2
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042745 SY7120-5G-C10
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29042754 SY7120-5G-C10-F1
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042763 SY7120-5G-C10-F2
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042955 SY7120-5GD-02
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,100
¥6,035 1 ¥6,035
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29042964 SY7120-5GD-02-F1
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,500
¥6,375 1 ¥6,375
出荷目安:7日
返品不可
29042973 SY7120-5GD-02-F2
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,500
¥6,375 1 ¥6,375
出荷目安:7日
返品不可
29042982 SY7120-5GD-02-Q
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,400
¥6,290 1 ¥6,290
出荷目安:7日
返品不可
29042991 SY7120-5GD-02F
CADデータ
G 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,100
¥6,035 1 ¥6,035
出荷目安:7日
返品不可
29042921 SY7120-5GD-C8
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29042937 SY7120-5GD-C8-F1
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042946 SY7120-5GD-C8-F2
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042894 SY7120-5GD-C10
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29042903 SY7120-5GD-C10-F1
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29042912 SY7120-5GD-C10-F2
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,150
¥6,928 1 ¥6,928
出荷目安:7日
返品不可
29043061 SY7120-5GE-02
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,200
¥6,120 1 ¥6,120
出荷目安:7日
返品不可
29043077 SY7120-5GE-02-F1
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,600
¥6,460 1 ¥6,460
出荷目安:7日
返品不可
29043086 SY7120-5GE-02-F2
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,600
¥6,460 1 ¥6,460
出荷目安:7日
返品不可
29043034 SY7120-5GE-C8
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,850
¥6,672 1 ¥6,672
出荷目安:7日
返品不可
29043043 SY7120-5GE-C8-F1
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥8,250
¥7,012 1 ¥7,012
出荷目安:7日
返品不可
29043052 SY7120-5GE-C8-F2
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥8,250
¥7,012 1 ¥7,012
出荷目安:7日
返品不可
29043007 SY7120-5GE-C10
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥7,850
¥6,672 1 ¥6,672
出荷目安:7日
返品不可
29043016 SY7120-5GE-C10-F1
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥8,250
¥7,012 1 ¥7,012
出荷目安:7日
返品不可
29043025 SY7120-5GE-C10-F2
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 ¥8,250
¥7,012 1 ¥7,012
出荷目安:7日
返品不可
29043156 SY7120-5GR-02
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,350
¥6,248 1 ¥6,248
出荷目安:7日
返品不可
29043165 SY7120-5GR-02-F1
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29043174 SY7120-5GR-02-F2
CADデータ
Rc 1/4 ノンロックプッシュ式 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29043122 SY7120-5GR-C8
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,000
¥6,800 1 ¥6,800
出荷目安:7日
返品不可
29043131 SY7120-5GR-C8-F1
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
29043147 SY7120-5GR-C8-F2
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
29043095 SY7120-5GR-C10
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,000
¥6,800 1 ¥6,800
出荷目安:7日
返品不可
29043104 SY7120-5GR-C10-F1
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
29043113 SY7120-5GR-C10-F2
CADデータ
Rc Φ10ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
29043244 SY7120-5GRD-02
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,350
¥6,248 1 ¥6,248
出荷目安:7日
返品不可
29043253 SY7120-5GRD-02-F1
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29043262 SY7120-5GRD-02-F2
CADデータ
Rc 1/4 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥7,750
¥6,588 1 ¥6,588
出荷目安:7日
返品不可
29043217 SY7120-5GRD-C8
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,000
¥6,800 1 ¥6,800
出荷目安:7日
返品不可
29043226 SY7120-5GRD-C8-F1
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
29043235 SY7120-5GRD-C8-F2
CADデータ
Rc Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 ¥8,400
¥7,140 1 ¥7,140
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアシリンダー作動用

商品はまったく問題ありません。
ただし補修取替えに購入しました際
マニホールド?に取り付ける時使用するパッキン(弾性シール)
取り付けねじは同梱されていません
購入の際は気お付けてください。
パッキンのページを見ても画像,寸法も無いのでどれを買ったらよいのか?
ねじは売ってもいないのか?

これは注文コード 29042772 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 シンレキ工業株式会社 様 [2015-12-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく