600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

 

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 商品レビューを投稿する

用途
電気機器の電源回路、配線に
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
テープ
8芯以上はテープ重ね巻
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)
AC3000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1巻(100m)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
25 件中 1 - 25 件
注文
コード

品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32582155 VCT 0.75SQx 2C 2 1.1 8.8 1.7 105 12 2.7 0.8 50(最小・20℃時) 0.75 30/0.18 25.1 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582164 VCT 0.75SQx 3C 3 1.1 9.2 1.7 115 10 2.7 0.8 50(最小・20℃時) 0.75 30/0.18 25.1 オープン
¥7,690 1 ¥7,690
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582173 VCT 0.75SQx 4C 4 1.1 9.9 1.7 140 9 2.7 0.8 50(最小・20℃時) 0.75 30/0.18 25.1 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582182 VCT 1.25SQx 2C 2 1.5 9.6 1.7 130 16 3.1 0.8 50(最小・20℃時) 1.25 50/0.18 15.1 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582191 VCT 1.25SQx 3C 3 1.5 10.1 1.7 150 14 3.1 0.8 50(最小・20℃時) 1.25 50/0.18 15.1 オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582207 VCT 1.25SQx 4C 4 1.5 11.1 1.7 180 13 3.1 0.8 50(最小・20℃時) 1.25 50/0.18 15.1 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582216 VCT 2SQx 2C 2 1.8 10.4 1.8 160 22 3.4 0.8 50(最小・20℃時) 2 37/0.26 9.79 オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582225 VCT 2SQx 3C 3 1.8 10.9 1.8 185 19 3.4 0.8 50(最小・20℃時) 2 37/0.26 9.79 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582234 VCT 2SQx 4C 4 1.8 11.8 1.8 220 17 3.4 0.8 50(最小・20℃時) 2 37/0.26 9.79 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582243 VCT 3.5SQx 2C 2 2.5 11.8 1.8 215 32 4.1 0.8 40(最小・20℃時) 3.5 45/0.32 5.24 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582252 VCT 3.5SQx 3C 3 2.5 12.6 1.9 265 28 4.1 0.8 40(最小・20℃時) 3.5 45/0.32 5.24 オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582261 VCT 3.5SQx 4C 4 2.5 13.9 2.0 330 25 4.1 0.8 40(最小・20℃時) 3.5 45/0.32 5.24 オープン
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582277 VCT 5.5SQx 2C 2 3.1 14.2 2.0 320 41 5.1 1.0 40(最小・20℃時) 5.5 70/0.32 3.37 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582286 VCT 5.5SQx 3C 3 3.1 15.0 2.0 385 36 5.1 1.0 40(最小・20℃時) 5.5 70/0.32 3.37 オープン
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582295 VCT 5.5SQx 4C 4 3.1 16.5 2.1 480 32 5.1 1.0 40(最小・20℃時) 5.5 70/0.32 3.37 オープン
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582304 VCT 8SQx 2C 2 3.7 16.4 2.1 430 51 6.1 1.2 40(最小・20℃時) 8 50/0.45 2.39 オープン
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582313 VCT 8SQx 3C 3 3.7 17.5 2.2 535 44 6.1 1.2 40(最小・20℃時) 8 50/0.45 2.39 オープン
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582322 VCT 8SQx 4C 4 3.7 19.3 2.3 660 39 6.1 1.2 40(最小・20℃時) 8 50/0.45 2.39 オープン
¥68,900 1 ¥68,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582331 VCT 14SQx 2C 2 4.9 20.0 2.3 670 71 7.7 1.4 40(最小・20℃時) 14 88/0.45 1.36 オープン
¥65,900 1 ¥65,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582347 VCT 14SQx 3C 3 4.9 21.4 2.4 840 62 7.7 1.4 40(最小・20℃時) 14 88/0.45 1.36 オープン
¥87,900 1 ¥87,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582356 VCT 14SQx 4C 4 4.9 23.6 2.5 1050 55 7.7 1.4 40(最小・20℃時) 14 88/0.45 1.36 オープン
¥129,000 1 ¥129,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582374 VCT 22SQx 3C 3 6.8 27.2 2.8 1380 83 10.0 1.6 30(最小・20℃時) 22 7/20/0.45 0.869 オープン
¥149,000 1 ¥149,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582383 VCT 22SQx 4C 4 6.8 29.9 2.9 1730 74 10.0 1.6 30(最小・20℃時) 22 7/20/0.45 0.869 オープン
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582392 VCT 38SQx 3C 3 8.8 32.9 3.1 2150 110 12.4 1.8 30(最小・20℃時) 38 7/34/0.45 0.511 オープン
¥249,000 1 ¥249,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
32582401 VCT 38SQx 4C 4 8.8 36.5 3.3 2730 100 12.4 1.8 30(最小・20℃時) 38 7/34/0.45 0.511 オープン
¥299,000 1 ¥299,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく