こんなお得な商品も!

スプレーガン ペットボトル用
モノタロウ
¥149
税込¥164
(143)
不要なペットボトルを活用出来る節約商品です。
トリガーを引く度に、霧状の散布が出来ます。
パイプはお好みの長さにカット可能です。
材質(本体)PP、(パイプ)PE
寸法(mm)120×32×290
使用流体水
内容量1セット(2個)
注意
※ペットボトルは付属しておりません。※一部の500mlペットボトルには取り付けられない場合があります。
※スプレーガンの色が変更になることがあります。ご了承ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58378591 | XC473 | 57839031 | - |
![]() |
スプレーガン ペットボトル用 | モノタロウ | 1セット(2個) | ¥149 税込¥164 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
八日市瓦斯株式会社 様
2013-06-13
- 用途:
- 水、洗剤等の吹き付け(窓ふき等)
- 対象商品:
- 58378591
問題無!通常のスプレーガンをペットボトルに装着するとネジ部分から漏れてきますが、この商品は大丈夫です。価格から考えると十分だと思う。出来れば改良前のように色付きのままが好かったです。
2012-10-04
- 用途:
- 各種噴霧作業
- 対象商品:
- 32585865
あまりに安かったので思わず購入してしまいました。しかもペットボトルに使えるのは有難いです。思っていた以上にしっかりしていて、花への霧吹き、少量の除草剤散布、ガラス磨きと助かっています。
2012-10-24
- 用途:
- シリコンオフ等の散布
- 対象商品:
- 32585865
シリコンオフを入れて使っているが、3ヶ月以上経っても溶解なし。シンナー、ガソリンにも使えるかも?ペットボトル次第かも?
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12