ウインチ

 
吊上げ荷重200kgの実力。
コード長さ(m)
操作コード:10
電源コード:5(操作コードの手元スイッチBOX部分)
付属品
操作スイッチ、ワイヤーロープ、ウエイト、スイベルフック
トラスコ品番
169-5258
タイプ
吊下型
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
揚程(m)
27
ワイヤー径(Φmm)
5
本体質量(kg)
17(ワイヤー、フック含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×213×496
吊上速度(cm/s)
16
ワイヤーロープ長さ(m)
30
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06397562 WI-195 電動式 ¥244,000
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

リョービの無線リモコンウインチ

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく