ダクタークリップ(ZDC)

 

ダクタークリップ(ZDC) 商品レビューを投稿する

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途
ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
タイプ
許容静荷重
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08687192 Z-DC19 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 49N[5kgf]〜784N[80kgf]
取付け方向により異なります。
ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm]
36 六角M6×20 26 ¥1,450
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08687201 Z-DC25DC22 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 49N[5kgf]〜784N[80kgf]
取付け方向により異なります。
ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm]
43 六角M6×25 33 ¥1,540
¥1,490 1 ¥1,490
欠品中
08687217 Z-DC31DC28 1箱(10個) 溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 49N[5kgf]〜784N[80kgf]
取付け方向により異なります。
ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm]
50 六角M6×25 40 ¥1,600
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57805167 SD-DC25DC22 1セット(10個) 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 49N[5kgf]〜784N[80kgf]取付け方向により異なります。ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm] 43 六角M6×25 33 ¥1,250
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
57805176 SD-DC31DC28 1セット(10個) 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 49N[5kgf]〜784N[80kgf]取付け方向により異なります。ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm] 50 六角M6×25 40 ¥1,280
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
57805185 SD-DC75DC70 1セット(10個) 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 147N[15kgf]〜980N[100kgf]取付け方向により異なります。ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm] 93 六角M6×25 83 ¥2,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく