【リターン式】 リサイクルバッテリー(パナソニック) EZ9165 ※お預り再生サービス

【リターン式】 リサイクルバッテリー(パナソニック) EZ9165 ※お預り再生サービス ノーブランド
(1件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合
充電ドリルドライバー(EZ6265/6266/562/561)
充電インパクトドライバー(EZ6662/6660)
バッテリーニカド電池 バッテリー電圧(V)7.2 質量(g)400 タイプEタイプ 電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.7 適合メーカーパナソニック 内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32742482 EZ9165【リサイクル】
オープン
5,790
6,369 (税込)
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
チョッパーズモトエンジニアリング 様 2023-02-01
用途:
自分の作業用
対象商品:
32742482

古いモデルに対応したバッテリーは
メーカーに在庫がなくなり、いろいろ探してやっと見つけました。とても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具用バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする