軽量・ゆったりシューズ

 

軽量・ゆったりシューズ 1.00 (1件の商品レビュー)

滑りにくい、軽量シューズです。
足幅3Eでゆったり履きやすい。
表面素材がPVCなので、水作業でも安心。
軽量作業履きとして。
ブラック
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
280(25.5cm)
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32750435 LS-702 24.5 3E オープン 返品不可 廃番
32750444 LS-702 25 3E オープン 返品不可 廃番
32750453 LS-702 25.5 3E オープン 返品不可 廃番
32750462 LS-702 26 3E オープン 返品不可 廃番
32750471 LS-702 26.5 3E オープン 返品不可 廃番
32750487 LS-702 27 3E オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 立ち仕事に

これはひどい
爪先の形状はともかく、踵がガバガバで緩すぎで、ベルトが貼り付けるだけなので、締め上げずらいのです。
土踏まずの形状のために小指側に圧迫されます
作った人は一度でも履いたことはあるのでしょうか。

これは注文コード 32750487 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-05-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく