3.6V充電式ドライバー Li-Ionバッテリー付

 

3.6V充電式ドライバー Li-Ionバッテリー付 4.60 (5件の商品レビュー)

リチウムイオンバッテリー採用で自己放電が少なく継ぎ足し充電可能。リチウムイオンバッテリーは日本製です。オートロックシステム採用で、手回しドライバーとしても使用できます。収納に便利なアルミ缶パッケージ。すぐに使えるビット&ドリルセット付き。
付属品
六角軸ドリル/2mm・3mm
電動ビット(全長50mm)/+#1、+#2、-4mm、-5mm
用途
日曜大工や組立家具の製作。木工品などの組立。機械の補修や修理。電設工事の補助工具に。
仕様
正・逆回転スイッチ式
質量(g)
340
電源(V)
DC3.6リチウムイオン電池(内蔵式)
最大トルク(N・m)
3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180
本体寸法(mm)
135×130×45
バッテリー容量(Ah)
1900
充電器電圧(V)
100(50/60Hz)
充電時間(時間)
8
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32750681 30947 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 手摺セット取付工事

価格に飛びついてつい買ってしまいましたが、トルク不足なので無理な締め付け作業には向いていません。後日御社からおくられてきた間接資材総合カタログ工具編14.4V電動ドリルが
ある事を知り、失敗したなと反省しています。みなさんには、14.4v充電式ドリルドライバーをお勧めします。2000円プラスするだけで、十分満足頂けると思います。   日光反省猿より

これは注文コード 32750681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-15]

満足度: 5

用途: ネジをドリル加工で治具取り付け、外しに使用

軽くて正逆転が容易で使いやすいです

これは注文コード 32750681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ふなき 工房 様 [2016-03-05]

満足度: 4

用途: 日曜大工

間柱にL字金具を付けるため使用してみましたが、流石にいきなりドライバービットでは力不足でした。
(付属のドリルビットで下穴を掘って使用したら上手くいきました。)
組み立て家具などの組み立てには重宝しそうです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-27]

満足度: 5

用途: 自動車整備 その他DIY

使い勝手良く トルクもあり満足 
欲言いばクラッチがあればさらにGOOD 
付属のビット短い 耐久性は今後?

これは注文コード 32750681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-25]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家庭内軽作業

以前の充電式ドライバーの電池が機能しなくなり、買い替えました。
説明書にリチウムイオンバッテリーの充電回数は最大300回、機能しなくなれば
この商品は電池交換が不可能であり、そこで寿命が尽きると明言されてあり
ある意味、安心して使用できます。駄目になれば買い替えが必要、と割り切れました。

これは注文コード 32750681 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 shingoshop555 様 [2012-09-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく