リチウムグリース

 

リチウムグリース 4.00 (4件の商品レビュー)

リチウム石けん基グリースで、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。シャーシーグリースに比べるとリチウム石けん基を配合することで、使用温度範囲が広がります。
用途
産業用機械及び建設機械の潤滑部分に。
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜130
硬さ
普通
ちょう度
2号
主成分
パラフインとナフタリンの混合
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
内容量
1缶(15kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32756446 EP-2 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32756446
EP-2
84260085
-
- リチウムグリースEP(極圧タイプ・16kg) 男前モノタロウ 84260085 リチウムグリースEP(極圧タイプ・16kg)
男前モノタロウ 1缶(16kg)
¥7,990
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ローラーのグリスアップ

シャーシーグリースよりも、使用温度範囲が広い為、重宝しています。
ただ、よく品切れになるので、必要なときに購入できないことがあるのが、つらいです。
また、同メーカーのシャーシーグリースと違って、「化学物質等安全データシート」が付いていないため、困りました。

これは注文コード 32756446 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-12]

満足度: 2

用途: 重機グリスアップ

中身は問題なく使えますが、缶がいつも潰れて配送されてきます。
もう少し丁寧に扱ってもらえると嬉しい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
配送業者へ連絡し改善に努めてまいります。

満足度: 5

用途: トラクターやコンバイン又ユンボ等々

温かく成らないと解りませんが、今現在の季節では 垂れ や硬くて
入りにくいという事も無く、便利グリスだと思います。

これは注文コード 32756446 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-02-14]

満足度: 5

用途: 大型工作作業機

他よりダントツで良いわけではないが悪くはないし価格的にもつかいやすい

これは注文コード 32756446 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 横山工作所 様 [2010-12-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく