ベアリンググリース

 

ベアリンググリース 5.00 (2件の商品レビュー)

高温・高荷重・高速などの条件に適応しています。安全性に優れ、長時間使用できます。耐水性・耐摩耗性・防錆性に優れています。
用途
各種産業機械のベアリング及び小型、大型車両のホイールベアリング用
成分
留出油(石油)、水素処理重質パラフィン系水素化処理(軽)重パラフィン系留出油、12-ヒドロキシステアリン酸塩、水酸化リチウム、ジノニルナフタレンスルホン酸塩
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜130
硬さ
普通
ちょう度
2号
特性
高温性、耐荷重性、高速性、耐水性、耐摩耗性、防錆性
内容量
1缶(15kg)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※こちらの商品につきまして、毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、2018年7月1日より新たに劇物指定となるため、弊社での取り扱いを終了しました。
※ご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。詳しくはこちら
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32756455 MP-2 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > グリース

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32756455
MP-2
84186025
-
- ベアリンググリース(16kg) 男前モノタロウ 84186025 ベアリンググリース(16kg)
男前モノタロウ 1缶(16kg)
¥7,990
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

これは注文コード 32756455 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: フォークリフトのハブベアリングに使用

次回 一年後にブレーキ点検時にハブを分解します。その時点でベアリングの当り面とグリスの汚れを見るのが楽しみです。
今回モノタロウのグリスを使用しましたが、色が黒くグリスの汚れが分かりずらいかと。明るい色の製品も販売お願いします。

これは注文コード 32756455 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 協和工業株式会社 様 [2012-12-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく