S50Cスタープレート 厚さ25mm

 

S50Cスタープレート 厚さ25mm 5.00 (2件の商品レビュー)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください
材質
特殊鋼(S50C)
加工
フライス4面、2面ロータリ研削
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
公差T(mm)
+0.1〜+0.3
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
317 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 S50C-25×60×60 S50C-25×63×63 S50C-25×80×60 S50C-25×80×63 S50C-25×80×80 S50C-25×100×80 S50C-25×100×100 S50C-25×125×80 S50C-25×125×100 S50C-25×125×125 S50C-25×130×110 S50C-25×130×130 S50C-25×140×125 S50C-25×140×140 S50C-25×150×80 S50C-25×150×100 S50C-25×150×125 S50C-25×150×130 S50C-25×150×150 S50C-25×160×80 S50C-25×160×100 S50C-25×160×125 S50C-25×160×140 S50C-25×160×160 S50C-25×175×130 S50C-25×175×150 S50C-25×180×80 S50C-25×180×100 S50C-25×180×110 S50C-25×180×120 S50C-25×180×125 S50C-25×180×150 S50C-25×180×180 S50C-25×190×80 S50C-25×190×100 S50C-25×190×125 S50C-25×190×160 S50C-25×195×150 S50C-25×200×80 S50C-25×200×100 S50C-25×200×110 S50C-25×200×120 S50C-25×200×125 S50C-25×200×130 S50C-25×200×140 S50C-25×200×150 S50C-25×200×160 S50C-25×200×180 S50C-25×200×190 S50C-25×200×200 S50C-25×210×80 S50C-25×210×100 S50C-25×210×125 S50C-25×210×150 S50C-25×210×160 S50C-25×210×180 S50C-25×210×200 S50C-25×210×210 S50C-25×220×160 S50C-25×220×180 S50C-25×220×200 S50C-25×220×220 S50C-25×230×80 S50C-25×230×100 S50C-25×230×110 S50C-25×230×120 S50C-25×230×125 S50C-25×230×130 S50C-25×230×140 S50C-25×230×150 S50C-25×230×160 S50C-25×230×180 S50C-25×230×200 S50C-25×230×210 S50C-25×230×220 S50C-25×230×230 S50C-25×240×120 S50C-25×240×200 S50C-25×250×80 S50C-25×250×100 S50C-25×250×110 S50C-25×250×120 S50C-25×250×125 S50C-25×250×130 S50C-25×250×140 S50C-25×250×150 S50C-25×250×160 S50C-25×250×170 S50C-25×250×180 S50C-25×250×190 S50C-25×250×200 S50C-25×250×210 S50C-25×250×220 S50C-25×250×230 S50C-25×250×240 S50C-25×250×250 S50C-25×270×100 S50C-25×270×110 S50C-25×270×120 S50C-25×270×130 S50C-25×270×140 S50C-25×270×150 S50C-25×270×180 S50C-25×270×200 S50C-25×270×230 S50C-25×270×250 S50C-25×280×80 S50C-25×280×100 S50C-25×280×125 S50C-25×280×160 S50C-25×280×180 S50C-25×280×200 S50C-25×280×220 S50C-25×280×230 S50C-25×280×240 S50C-25×280×250 S50C-25×280×270 S50C-25×280×280 S50C-25×300×80 S50C-25×300×100 S50C-25×300×110 S50C-25×300×120 S50C-25×300×125 S50C-25×300×130 S50C-25×300×140 S50C-25×300×150 S50C-25×300×160 S50C-25×300×170 S50C-25×300×180 S50C-25×300×190 S50C-25×300×200 S50C-25×300×210 S50C-25×300×220 S50C-25×300×230 S50C-25×300×240 S50C-25×300×250 S50C-25×300×270 S50C-25×300×280 S50C-25×300×290 S50C-25×300×300 S50C-25×320×80 S50C-25×320×100 S50C-25×320×125 S50C-25×320×160 S50C-25×320×180 S50C-25×320×200 S50C-25×320×250 S50C-25×320×300 S50C-25×350×100 S50C-25×350×110 S50C-25×350×120 S50C-25×350×125 S50C-25×350×130 S50C-25×350×140 S50C-25×350×150 S50C-25×350×160 S50C-25×350×170 S50C-25×350×180 S50C-25×350×190 S50C-25×350×200 S50C-25×350×210 S50C-25×350×220 S50C-25×350×230 S50C-25×350×250 S50C-25×350×270 S50C-25×350×280 S50C-25×350×290 S50C-25×350×300 S50C-25×350×320 S50C-25×350×330 S50C-25×350×350 S50C-25×380×80 S50C-25×380×100 S50C-25×380×125 S50C-25×380×160 S50C-25×380×230 S50C-25×380×250 S50C-25×380×300 S50C-25×400×100 S50C-25×400×110 S50C-25×400×120 S50C-25×400×125 S50C-25×400×130 S50C-25×400×140 S50C-25×400×150 S50C-25×400×160 S50C-25×400×170 S50C-25×400×180 S50C-25×400×190 S50C-25×400×200 S50C-25×400×210 S50C-25×400×220 S50C-25×400×230 S50C-25×400×250 S50C-25×400×260 S50C-25×400×270 S50C-25×400×280 S50C-25×400×290 S50C-25×400×300 S50C-25×400×320 S50C-25×400×330 S50C-25×400×350 S50C-25×400×380 S50C-25×400×400 S50C-25×420×100 S50C-25×420×125 S50C-25×450×120 S50C-25×450×125 S50C-25×450×130 S50C-25×450×140 S50C-25×450×150 S50C-25×450×160 S50C-25×450×170 S50C-25×450×180 S50C-25×450×190 S50C-25×450×200 S50C-25×450×210 S50C-25×450×220 S50C-25×450×230 S50C-25×450×250 S50C-25×450×260 S50C-25×450×280 S50C-25×450×290 S50C-25×450×300 S50C-25×450×330 S50C-25×450×350 S50C-25×450×400 S50C-25×450×450 S50C-25×500×60 S50C-25×500×80 S50C-25×500×100 S50C-25×500×125 S50C-25×500×130 S50C-25×500×150 S50C-25×500×160 S50C-25×500×180 S50C-25×500×200 S50C-25×500×210 S50C-25×500×220 S50C-25×500×230 S50C-25×500×250 S50C-25×500×260 S50C-25×500×270 S50C-25×500×290 S50C-25×500×300 S50C-25×500×320 S50C-25×500×330 S50C-25×500×350 S50C-25×500×400 S50C-25×500×450 S50C-25×500×500 S50C-25×550×180 S50C-25×550×220 S50C-25×550×260 S50C-25×550×290 S50C-25×550×300 S50C-25×550×340 S50C-25×550×350 S50C-25×550×400 S50C-25×550×450 S50C-25×550×500 S50C-25×550×550 S50C-25×600×60 S50C-25×600×100 S50C-25×600×125 S50C-25×600×150 S50C-25×600×160 S50C-25×600×180 S50C-25×600×200 S50C-25×600×210 S50C-25×600×220 S50C-25×600×250 S50C-25×600×260 S50C-25×600×290 S50C-25×600×300 S50C-25×600×320 S50C-25×600×340 S50C-25×600×350 S50C-25×600×390 S50C-25×600×400 S50C-25×600×450 S50C-25×600×500 S50C-25×600×550 S50C-25×600×600 S50C-25×650×340 S50C-25×650×350 S50C-25×650×390 S50C-25×650×400 S50C-25×650×440 S50C-25×650×600 S50C-25×700×260 S50C-25×700×320 S50C-25×700×340 S50C-25×700×350 S50C-25×700×390 S50C-25×700×400 S50C-25×700×440 S50C-25×700×450 S50C-25×700×490 S50C-25×700×500 S50C-25×700×550 S50C-25×750×340 S50C-25×750×350 S50C-25×750×390 S50C-25×750×400 S50C-25×750×440 S50C-25×750×450 S50C-25×750×490 S50C-25×750×500 S50C-25×800×340 S50C-25×800×350 S50C-25×800×390 S50C-25×800×400 S50C-25×800×440 S50C-25×800×450 S50C-25×800×490 S50C-25×800×600
厚さT(mm)
幅B(mm)
長さA(mm)
公差A(mm)
公差B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32870835 S50C-25×60×60 25 60 60 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,030
¥981 1 ¥981
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870844 S50C-25×63×63 25 63 63 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,120
¥1,068 1 ¥1,068
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870853 S50C-25×80×60 25 60 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,160
¥1,106 1 ¥1,106
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870862 S50C-25×80×63 25 63 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,250
¥1,192 1 ¥1,192
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870871 S50C-25×80×80 25 80 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,320
¥1,258 1 ¥1,258
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870887 S50C-25×100×80 25 80 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,470
¥1,401 1 ¥1,401
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870896 S50C-25×100×100 25 100 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,640
¥1,563 1 ¥1,563
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870905 S50C-25×125×80 25 80 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,650
¥1,573 1 ¥1,573
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870914 S50C-25×125×100 25 100 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,850
¥1,764 1 ¥1,764
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870923 S50C-25×125×125 25 125 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥2,110
¥2,011 1 ¥2,011
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870932 S50C-25×130×110 25 110 130 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,000
¥1,907 1 ¥1,907
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870941 S50C-25×130×130 25 130 130 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,200
¥2,097 1 ¥2,097
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870957 S50C-25×140×125 25 125 140 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,250
¥2,145 1 ¥2,145
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870966 S50C-25×140×140 25 140 140 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,280
¥2,174 1 ¥2,174
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870975 S50C-25×150×80 25 80 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,910
¥1,821 1 ¥1,821
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870984 S50C-25×150×100 25 100 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,060
¥1,964 1 ¥1,964
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32870993 S50C-25×150×125 25 125 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,350
¥2,240 1 ¥2,240
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871002 S50C-25×150×130 25 130 150 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,400
¥2,288 1 ¥2,288
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871011 S50C-25×150×150 25 150 150 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,530
¥2,412 1 ¥2,412
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871027 S50C-25×160×80 25 80 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,970
¥1,878 1 ¥1,878
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871036 S50C-25×160×100 25 100 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,140
¥2,041 1 ¥2,041
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871045 S50C-25×160×125 25 125 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,440
¥2,326 1 ¥2,326
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871054 S50C-25×160×140 25 140 160 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,520
¥2,403 1 ¥2,403
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871063 S50C-25×160×160 25 160 160 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,790
¥2,660 1 ¥2,660
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871072 S50C-25×175×130 25 130 175 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,640
¥2,517 1 ¥2,517
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871081 S50C-25×175×150 25 150 175 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,840
¥2,708 1 ¥2,708
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871097 S50C-25×180×80 25 80 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,020
¥1,926 1 ¥1,926
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871106 S50C-25×180×100 25 100 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,290
¥2,183 1 ¥2,183
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871115 S50C-25×180×110 25 110 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,430
¥2,317 1 ¥2,317
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871124 S50C-25×180×120 25 120 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,560
¥2,441 1 ¥2,441
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871133 S50C-25×180×125 25 125 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,630
¥2,507 1 ¥2,507
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871142 S50C-25×180×150 25 150 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,900
¥2,765 1 ¥2,765
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871151 S50C-25×180×180 25 180 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,340
¥3,185 1 ¥3,185
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871167 S50C-25×190×80 25 80 190 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,080
¥1,983 1 ¥1,983
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871176 S50C-25×190×100 25 100 190 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,370
¥2,260 1 ¥2,260
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871185 S50C-25×190×125 25 125 190 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,720
¥2,593 1 ¥2,593
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871194 S50C-25×190×160 25 160 190 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,180
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871203 S50C-25×195×150 25 150 195 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,090
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871212 S50C-25×200×80 25 80 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,140
¥2,041 1 ¥2,041
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871221 S50C-25×200×100 25 100 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,450
¥2,336 1 ¥2,336
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871237 S50C-25×200×110 25 110 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,590
¥2,469 1 ¥2,469
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871246 S50C-25×200×120 25 120 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,740
¥2,613 1 ¥2,613
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871255 S50C-25×200×125 25 125 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,810
¥2,679 1 ¥2,679
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871264 S50C-25×200×130 25 130 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,880
¥2,746 1 ¥2,746
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871273 S50C-25×200×140 25 140 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,990
¥2,851 1 ¥2,851
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871282 S50C-25×200×150 25 150 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,150
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871291 S50C-25×200×160 25 160 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,310
¥3,156 1 ¥3,156
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871307 S50C-25×200×180 25 180 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,630
¥3,461 1 ¥3,461
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871316 S50C-25×200×190 25 190 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,790
¥3,613 1 ¥3,613
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32871325 S50C-25×200×200 25 200 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,950
¥3,766 1 ¥3,766
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 部品製作

納期が早く助かりました。また利用したいと思います。

これは注文コード 32872305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-02]

満足度: 5

用途: 治具製作

寸法は一般公差に入っており、直角度なども満足。
黒皮板材を購入・加工するより、価格的に手頃だと思う。

これは注文コード 32871325 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく