SS400スタープレート 厚さ10mm

 

SS400スタープレート 厚さ10mm 4.75 (4件の商品レビュー)

一般構造用圧延鋼材です
材質
特殊鋼(SS400)
加工
フライス4面、2面ロータリ研削
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
公差T(mm)
+0.1〜+0.3
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
128 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SS400-10×60×60 SS400-10×63×63 SS400-10×80×60 SS400-10×80×63 SS400-10×80×80 SS400-10×100×80 SS400-10×100×100 SS400-10×125×80 SS400-10×125×100 SS400-10×125×125 SS400-10×150×80 SS400-10×150×100 SS400-10×150×125 SS400-10×150×150 SS400-10×160×80 SS400-10×160×100 SS400-10×160×125 SS400-10×160×160 SS400-10×180×100 SS400-10×180×125 SS400-10×180×150 SS400-10×180×180 SS400-10×200×80 SS400-10×200×100 SS400-10×200×125 SS400-10×200×150 SS400-10×200×160 SS400-10×200×180 SS400-10×200×200 SS400-10×210×80 SS400-10×210×100 SS400-10×210×125 SS400-10×210×150 SS400-10×210×180 SS400-10×210×210 SS400-10×220×200 SS400-10×230×100 SS400-10×230×125 SS400-10×230×150 SS400-10×230×180 SS400-10×230×200 SS400-10×230×230 SS400-10×250×80 SS400-10×250×100 SS400-10×250×125 SS400-10×250×150 SS400-10×250×160 SS400-10×250×180 SS400-10×250×200 SS400-10×250×210 SS400-10×250×230 SS400-10×250×250 SS400-10×280×125 SS400-10×280×150 SS400-10×280×180 SS400-10×280×200 SS400-10×280×230 SS400-10×280×250 SS400-10×280×280 SS400-10×300×80 SS400-10×300×100 SS400-10×300×125 SS400-10×300×150 SS400-10×300×160 SS400-10×300×180 SS400-10×300×200 SS400-10×300×210 SS400-10×300×230 SS400-10×300×250 SS400-10×300×280 SS400-10×300×300 SS400-10×320×150 SS400-10×320×180 SS400-10×320×200 SS400-10×320×250 SS400-10×320×300 SS400-10×350×100 SS400-10×350×125 SS400-10×350×150 SS400-10×350×160 SS400-10×350×180 SS400-10×350×200 SS400-10×350×210 SS400-10×350×230 SS400-10×350×250 SS400-10×350×280 SS400-10×350×300 SS400-10×350×350 SS400-10×400×100 SS400-10×400×125 SS400-10×400×150 SS400-10×400×160 SS400-10×400×180 SS400-10×400×200 SS400-10×400×210 SS400-10×400×250 SS400-10×400×280 SS400-10×400×300 SS400-10×400×350 SS400-10×400×400 SS400-10×450×125 SS400-10×450×150 SS400-10×450×160 SS400-10×450×180 SS400-10×450×200 SS400-10×450×210 SS400-10×450×250 SS400-10×450×300 SS400-10×450×400 SS400-10×500×60 SS400-10×500×80 SS400-10×500×100 SS400-10×500×125 SS400-10×500×150 SS400-10×500×160 SS400-10×500×180 SS400-10×500×200 SS400-10×500×210 SS400-10×500×250 SS400-10×500×300 SS400-10×500×350 SS400-10×500×400 SS400-10×600×100 SS400-10×600×125 SS400-10×600×200 SS400-10×600×250 SS400-10×600×300 SS400-10×600×350
厚さT(mm)
幅B(mm)
長さA(mm)
公差A(mm)
公差B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32913501 SS400-10×60×60 10 60 60 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,010
¥969 1 ¥969
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913517 SS400-10×63×63 10 63 63 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,050
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913526 SS400-10×80×60 10 60 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,120
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913535 SS400-10×80×63 10 63 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,140
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913544 SS400-10×80×80 10 80 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,240
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913553 SS400-10×100×80 10 80 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,340
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913562 SS400-10×100×100 10 100 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,460
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913571 SS400-10×125×80 10 80 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,470
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913587 SS400-10×125×100 10 100 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,600
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913596 SS400-10×125×125 10 125 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,760
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913605 SS400-10×150×80 10 80 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,580
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913614 SS400-10×150×100 10 100 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,730
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913623 SS400-10×150×125 10 125 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,910
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913632 SS400-10×150×150 10 150 150 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913641 SS400-10×160×80 10 80 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,620
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913657 SS400-10×160×100 10 100 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,780
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913666 SS400-10×160×125 10 125 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,970
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913675 SS400-10×160×160 10 160 160 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,170
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913684 SS400-10×180×100 10 100 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,880
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913693 SS400-10×180×125 10 125 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,080
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913702 SS400-10×180×150 10 150 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,250
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913711 SS400-10×180×180 10 180 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,530
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913727 SS400-10×200×80 10 80 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,790
¥1,780 1 ¥1,780
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913736 SS400-10×200×100 10 100 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,970
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913745 SS400-10×200×125 10 125 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,180
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913754 SS400-10×200×150 10 150 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,410
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913763 SS400-10×200×160 10 160 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,510
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913772 SS400-10×200×180 10 180 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,710
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913781 SS400-10×200×200 10 200 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,910
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913797 SS400-10×210×80 10 80 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,910
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913806 SS400-10×210×100 10 100 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,010
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913815 SS400-10×210×125 10 125 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,230
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913824 SS400-10×210×150 10 150 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913833 SS400-10×210×180 10 180 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,800
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913842 SS400-10×210×210 10 210 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,110
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913851 SS400-10×220×200 10 200 220 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,100
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913867 SS400-10×230×100 10 100 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,310
¥2,280 1 ¥2,280
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913876 SS400-10×230×125 10 125 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,450
¥2,380 1 ¥2,380
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913885 SS400-10×230×150 10 150 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,770
¥2,680 1 ¥2,680
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913894 SS400-10×230×180 10 180 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,980
¥2,880 1 ¥2,880
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913903 SS400-10×230×200 10 200 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,360
¥3,280 1 ¥3,280
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913912 SS400-10×230×230 10 230 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,060
¥3,880 1 ¥3,880
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913921 SS400-10×250×80 10 80 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,160
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913937 SS400-10×250×100 10 100 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,400
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913946 SS400-10×250×125 10 125 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,690
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913955 SS400-10×250×150 10 150 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,790
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913964 SS400-10×250×160 10 160 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,910
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913973 SS400-10×250×180 10 180 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,150
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913982 SS400-10×250×200 10 200 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,540
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32913991 SS400-10×250×210 10 210 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,500
¥3,380 1 ¥3,380
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工具の製作

寸法がそろってるので使いやすい。もう少し安値だと良かった。

これは注文コード 32913501 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-06]

満足度: 5

用途: 補強プレートの制作

フライス加工による補強プレートの制作に使用しました。特に難もなく、小さいものが必要な時に、大判からの切り出す手間も無く、大変便利です。

これは注文コード 32913501 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 [2017-08-21]

満足度: 4

用途: 機械の補強

細かなサイズがあり、選びやすくて良いです、錆が心配なので塗装しました。

これは注文コード 32913754 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-29]

満足度: 5

用途: 高さ調整用ディスタンスに使用

厚みの平行も0.1mm以内で反りもなくデイスタンスとして満足できる品物である。
商品品揃えとして安価な黒皮ガスカットのプレートも追加してほしい。

これは注文コード 32913772 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく