SS400スタープレート 厚さ15mm 大同DMソリューション プレート 【通販モノタロウ】 SS400-15×60×60〜

SS400スタープレート 厚さ15mm

 

SS400スタープレート 厚さ15mm 5.00 (1件の商品レビュー)

一般構造用圧延鋼材です
仕様
一般金型用
材質
特殊鋼(SS400)
タイプ
プレート
加工
フライス4面、2面ロータリ研削
厚さT(mm)
15
公差T(mm)
+0.1〜+0.3
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
129 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SS400-15×60×60 SS400-15×63×63 SS400-15×80×60 SS400-15×80×63 SS400-15×80×80 SS400-15×100×80 SS400-15×100×100 SS400-15×125×80 SS400-15×125×100 SS400-15×125×125 SS400-15×150×80 SS400-15×150×100 SS400-15×150×125 SS400-15×150×150 SS400-15×160×80 SS400-15×160×100 SS400-15×160×125 SS400-15×160×160 SS400-15×180×100 SS400-15×180×125 SS400-15×180×150 SS400-15×180×180 SS400-15×200×80 SS400-15×200×100 SS400-15×200×125 SS400-15×200×150 SS400-15×200×160 SS400-15×200×180 SS400-15×200×200 SS400-15×210×80 SS400-15×210×100 SS400-15×210×125 SS400-15×210×150 SS400-15×210×180 SS400-15×210×210 SS400-15×230×100 SS400-15×230×125 SS400-15×230×150 SS400-15×230×180 SS400-15×230×200 SS400-15×230×230 SS400-15×250×80 SS400-15×250×100 SS400-15×250×125 SS400-15×250×150 SS400-15×250×160 SS400-15×250×180 SS400-15×250×200 SS400-15×250×210 SS400-15×250×230 SS400-15×250×250 SS400-15×280×125 SS400-15×280×150 SS400-15×280×180 SS400-15×280×200 SS400-15×280×230 SS400-15×280×250 SS400-15×280×280 SS400-15×300×80 SS400-15×300×100 SS400-15×300×125 SS400-15×300×150 SS400-15×300×160 SS400-15×300×180 SS400-15×300×200 SS400-15×300×210 SS400-15×300×230 SS400-15×300×250 SS400-15×300×280 SS400-15×300×300 SS400-15×320×150 SS400-15×320×180 SS400-15×320×200 SS400-15×320×250 SS400-15×320×300 SS400-15×350×100 SS400-15×350×125 SS400-15×350×150 SS400-15×350×160 SS400-15×350×180 SS400-15×350×200 SS400-15×350×210 SS400-15×350×230 SS400-15×350×250 SS400-15×350×280 SS400-15×350×300 SS400-15×350×350 SS400-15×400×100 SS400-15×400×125 SS400-15×400×150 SS400-15×400×160 SS400-15×400×180 SS400-15×400×200 SS400-15×400×210 SS400-15×400×250 SS400-15×400×280 SS400-15×400×300 SS400-15×400×350 SS400-15×400×400 SS400-15×450×125 SS400-15×450×150 SS400-15×450×160 SS400-15×450×180 SS400-15×450×200 SS400-15×450×210 SS400-15×450×250 SS400-15×450×300 SS400-15×450×400 SS400-15×500×60 SS400-15×500×80 SS400-15×500×100 SS400-15×500×125 SS400-15×500×150 SS400-15×500×160 SS400-15×500×180 SS400-15×500×200 SS400-15×500×210 SS400-15×500×250 SS400-15×500×300 SS400-15×500×350 SS400-15×500×400 SS400-15×500×500 SS400-15×550×300 SS400-15×600×200 SS400-15×600×250 SS400-15×600×300 SS400-15×600×350 SS400-15×600×400 SS400-15×600×500
幅B(mm)
長さA(mm)
公差A(mm)
公差B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32915951 SS400-15×60×60 60 60 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥900
¥858 1 ¥858
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32915967 SS400-15×63×63 63 63 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥940
¥898 1 ¥898
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32915976 SS400-15×80×60 60 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,010
¥963 1 ¥963
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32915985 SS400-15×80×63 63 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,030
¥988 1 ¥988
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32915994 SS400-15×80×80 80 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,130
¥1,077 1 ¥1,077
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916003 SS400-15×100×80 80 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,240
¥1,182 1 ¥1,182
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916012 SS400-15×100×100 100 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,370
¥1,306 1 ¥1,306
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916021 SS400-15×125×80 80 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,370
¥1,306 1 ¥1,306
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916037 SS400-15×125×100 100 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,520
¥1,449 1 ¥1,449
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916046 SS400-15×125×125 125 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,690
¥1,611 1 ¥1,611
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916055 SS400-15×150×80 80 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,490
¥1,421 1 ¥1,421
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916064 SS400-15×150×100 100 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,660
¥1,583 1 ¥1,583
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916073 SS400-15×150×125 125 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,860
¥1,774 1 ¥1,774
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916082 SS400-15×150×150 150 150 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥1,960
¥1,869 1 ¥1,869
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916091 SS400-15×160×80 80 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,540
¥1,469 1 ¥1,469
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916107 SS400-15×160×100 100 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,710
¥1,630 1 ¥1,630
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916116 SS400-15×160×125 125 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,920
¥1,830 1 ¥1,830
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916125 SS400-15×160×160 160 160 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,140
¥2,041 1 ¥2,041
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916134 SS400-15×180×100 100 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,820
¥1,736 1 ¥1,736
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916143 SS400-15×180×125 125 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,050
¥1,955 1 ¥1,955
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916152 SS400-15×180×150 150 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,230
¥2,126 1 ¥2,126
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916161 SS400-15×180×180 180 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,540
¥2,422 1 ¥2,422
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916177 SS400-15×200×80 80 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,720
¥1,640 1 ¥1,640
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916186 SS400-15×200×100 100 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,930
¥1,840 1 ¥1,840
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916195 SS400-15×200×125 125 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,170
¥2,069 1 ¥2,069
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916204 SS400-15×200×150 150 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,400
¥2,288 1 ¥2,288
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916213 SS400-15×200×160 160 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,510
¥2,393 1 ¥2,393
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916222 SS400-15×200×180 180 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,740
¥2,613 1 ¥2,613
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916231 SS400-15×200×200 200 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,960
¥2,822 1 ¥2,822
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916247 SS400-15×210×80 80 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,850
¥1,764 1 ¥1,764
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916256 SS400-15×210×100 100 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,970
¥1,878 1 ¥1,878
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916265 SS400-15×210×125 125 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,230
¥2,126 1 ¥2,126
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916274 SS400-15×210×150 150 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,490
¥2,374 1 ¥2,374
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916283 SS400-15×210×180 180 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,830
¥2,698 1 ¥2,698
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916292 SS400-15×210×210 210 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,170
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916301 SS400-15×230×100 100 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,170
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916317 SS400-15×230×125 125 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,480
¥2,380 1 ¥2,380
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916326 SS400-15×230×150 150 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,650
¥2,580 1 ¥2,580
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916335 SS400-15×230×180 180 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,030
¥2,880 1 ¥2,880
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916344 SS400-15×230×200 200 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,440
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916353 SS400-15×230×230 230 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,150
¥3,980 1 ¥3,980
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916362 SS400-15×250×80 80 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,010
¥1,916 1 ¥1,916
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916371 SS400-15×250×100 100 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,390
¥2,278 1 ¥2,278
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916387 SS400-15×250×125 125 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,610
¥2,489 1 ¥2,489
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916396 SS400-15×250×150 150 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,820
¥2,689 1 ¥2,689
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916405 SS400-15×250×160 160 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,960
¥2,822 1 ¥2,822
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916414 SS400-15×250×180 180 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,230
¥3,079 1 ¥3,079
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916423 SS400-15×250×200 200 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,490
¥3,328 1 ¥3,328
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916432 SS400-15×250×210 210 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,610
¥3,480 1 ¥3,480
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32916441 SS400-15×250×230 230 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,420
¥4,215 1 ¥4,215
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 卓上旋盤チャックのバックプレート製作

寸法も出ていて良いです。

これは注文コード 32916046 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく