SS400スタープレート 厚さ20mm 大同DMソリューション プレート 【通販モノタロウ】 SS400-20×60×60〜

SS400スタープレート 厚さ20mm

 

SS400スタープレート 厚さ20mm 5.00 (3件の商品レビュー)

一般構造用圧延鋼材です
仕様
一般金型用
材質
特殊鋼(SS400)
タイプ
プレート
加工
フライス4面、2面ロータリ研削
厚さT(mm)
20
公差T(mm)
+0.1〜+0.3
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
140 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SS400-20×60×60 SS400-20×63×63 SS400-20×80×60 SS400-20×80×63 SS400-20×80×80 SS400-20×100×80 SS400-20×100×100 SS400-20×125×80 SS400-20×125×100 SS400-20×125×125 SS400-20×150×80 SS400-20×150×100 SS400-20×150×125 SS400-20×150×150 SS400-20×160×80 SS400-20×160×100 SS400-20×160×125 SS400-20×160×160 SS400-20×180×100 SS400-20×180×125 SS400-20×180×150 SS400-20×180×180 SS400-20×200×80 SS400-20×200×100 SS400-20×200×125 SS400-20×200×150 SS400-20×200×160 SS400-20×200×180 SS400-20×200×200 SS400-20×210×80 SS400-20×210×100 SS400-20×210×125 SS400-20×210×150 SS400-20×210×180 SS400-20×210×210 SS400-20×220×200 SS400-20×230×100 SS400-20×230×125 SS400-20×230×150 SS400-20×230×180 SS400-20×230×200 SS400-20×230×230 SS400-20×250×80 SS400-20×250×100 SS400-20×250×125 SS400-20×250×150 SS400-20×250×160 SS400-20×250×180 SS400-20×250×200 SS400-20×250×210 SS400-20×250×230 SS400-20×250×250 SS400-20×280×125 SS400-20×280×150 SS400-20×280×180 SS400-20×280×200 SS400-20×280×230 SS400-20×280×250 SS400-20×280×280 SS400-20×300×80 SS400-20×300×100 SS400-20×300×125 SS400-20×300×150 SS400-20×300×160 SS400-20×300×180 SS400-20×300×200 SS400-20×300×210 SS400-20×300×230 SS400-20×300×250 SS400-20×300×280 SS400-20×300×300 SS400-20×320×150 SS400-20×320×180 SS400-20×320×200 SS400-20×320×250 SS400-20×320×300 SS400-20×350×100 SS400-20×350×125 SS400-20×350×150 SS400-20×350×160 SS400-20×350×180 SS400-20×350×200 SS400-20×350×210 SS400-20×350×230 SS400-20×350×250 SS400-20×350×280 SS400-20×350×300 SS400-20×350×350 SS400-20×380×300 SS400-20×400×100 SS400-20×400×125 SS400-20×400×150 SS400-20×400×160 SS400-20×400×180 SS400-20×400×200 SS400-20×400×210 SS400-20×400×250 SS400-20×400×280 SS400-20×400×300 SS400-20×400×350 SS400-20×400×400 SS400-20×450×125 SS400-20×450×150 SS400-20×450×160 SS400-20×450×180 SS400-20×450×200 SS400-20×450×210 SS400-20×450×230 SS400-20×450×250 SS400-20×450×300 SS400-20×450×350 SS400-20×450×400 SS400-20×500×60 SS400-20×500×80 SS400-20×500×100 SS400-20×500×125 SS400-20×500×150 SS400-20×500×160 SS400-20×500×180 SS400-20×500×200 SS400-20×500×210 SS400-20×500×250 SS400-20×500×300 SS400-20×500×350 SS400-20×500×400 SS400-20×500×500 SS400-20×550×300 SS400-20×600×60 SS400-20×600×80 SS400-20×600×100 SS400-20×600×125 SS400-20×600×150 SS400-20×600×160 SS400-20×600×180 SS400-20×600×200 SS400-20×600×250 SS400-20×600×300 SS400-20×600×350 SS400-20×600×400 SS400-20×600×500
幅B(mm)
長さA(mm)
公差A(mm)
公差B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32918392 SS400-20×60×60 60 60 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥960
¥915 1 ¥915
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918401 SS400-20×63×63 63 63 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,000
¥958 1 ¥958
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918417 SS400-20×80×60 60 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,080
¥1,029 1 ¥1,029
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918426 SS400-20×80×63 63 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,100
¥1,080 1 ¥1,080
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918435 SS400-20×80×80 80 80 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,210
¥1,154 1 ¥1,154
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918444 SS400-20×100×80 80 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,350
¥1,287 1 ¥1,287
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918453 SS400-20×100×100 100 100 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,490
¥1,421 1 ¥1,421
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918462 SS400-20×125×80 80 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,500
¥1,430 1 ¥1,430
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918471 SS400-20×125×100 100 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,670
¥1,592 1 ¥1,592
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918487 SS400-20×125×125 125 125 +0.1〜+0.3 +0.1〜+0.3 ¥1,880
¥1,792 1 ¥1,792
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918496 SS400-20×150×80 80 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,640
¥1,563 1 ¥1,563
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918505 SS400-20×150×100 100 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,840
¥1,754 1 ¥1,754
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918514 SS400-20×150×125 125 150 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,080
¥1,983 1 ¥1,983
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918523 SS400-20×150×150 150 150 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,190
¥2,088 1 ¥2,088
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918532 SS400-20×160×80 80 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,700
¥1,621 1 ¥1,621
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918541 SS400-20×160×100 100 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,910
¥1,821 1 ¥1,821
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918557 SS400-20×160×125 125 160 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,160
¥2,059 1 ¥2,059
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918566 SS400-20×160×160 160 160 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,410
¥2,298 1 ¥2,298
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918575 SS400-20×180×100 100 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,030
¥1,935 1 ¥1,935
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918584 SS400-20×180×125 125 180 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,310
¥2,202 1 ¥2,202
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918593 SS400-20×180×150 150 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,510
¥2,393 1 ¥2,393
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918602 SS400-20×180×180 180 180 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,870
¥2,736 1 ¥2,736
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918611 SS400-20×200×80 80 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,910
¥1,821 1 ¥1,821
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918627 SS400-20×200×100 100 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,160
¥2,059 1 ¥2,059
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918636 SS400-20×200×125 125 200 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,460
¥2,346 1 ¥2,346
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918645 SS400-20×200×150 150 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,710
¥2,584 1 ¥2,584
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918654 SS400-20×200×160 160 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,850
¥2,718 1 ¥2,718
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918663 SS400-20×200×180 180 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,110
¥2,965 1 ¥2,965
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918672 SS400-20×200×200 200 200 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,370
¥3,213 1 ¥3,213
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918681 SS400-20×210×80 80 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥1,960
¥1,869 1 ¥1,869
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918697 SS400-20×210×100 100 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,220
¥2,117 1 ¥2,117
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918706 SS400-20×210×125 125 210 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,530
¥2,412 1 ¥2,412
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918715 SS400-20×210×150 150 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥2,820
¥2,689 1 ¥2,689
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918724 SS400-20×210×180 180 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,230
¥3,079 1 ¥3,079
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918733 SS400-20×210×210 210 210 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,630
¥3,480 1 ¥3,480
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918742 SS400-20×220×200 200 220 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,630
¥3,480 1 ¥3,480
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918751 SS400-20×230×100 100 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,440
¥2,380 1 ¥2,380
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918767 SS400-20×230×125 125 230 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,810
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918776 SS400-20×230×150 150 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,020
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918785 SS400-20×230×180 180 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,460
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918794 SS400-20×230×200 200 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,750
¥3,580 1 ¥3,580
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918803 SS400-20×230×230 230 230 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,600
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918812 SS400-20×250×80 80 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,250
¥2,145 1 ¥2,145
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918821 SS400-20×250×100 100 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,580
¥2,460 1 ¥2,460
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918837 SS400-20×250×125 125 250 +0.3〜+0.5 +0.1〜+0.3 ¥2,970
¥2,832 1 ¥2,832
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918846 SS400-20×250×150 150 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,210
¥3,061 1 ¥3,061
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918855 SS400-20×250×160 160 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,370
¥3,213 1 ¥3,213
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918864 SS400-20×250×180 180 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥3,690
¥3,519 1 ¥3,519
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918873 SS400-20×250×200 200 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,000
¥3,814 1 ¥3,814
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
32918882 SS400-20×250×210 210 250 +0.3〜+0.5 +0.3〜+0.5 ¥4,160
¥3,980 1 ¥3,980
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ハイトケージの自作用

商品自体の仕上がり精度が良く、次の工程に直ぐ入ることができ満足しています。

これは注文コード 32918417 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度: 5

用途: 治具作製

モノタローが一番安い。商品はまったく問題ない。

これは注文コード 32918636 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-14]

満足度: 5

用途: 治具

黒皮素材から切削するより時間短縮、安上がり。

これは注文コード 32918514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく