4.8V充電ミニドライバー

 

4.8V充電ミニドライバー 2.67 (3件の商品レビュー)

軽量・コンパクト
持ち運び・保管に便利な金属ケース入り
付属品
#2プラスビット(六角軸)
5.5マイナスビット(六角軸)
ドリルビット×3本(六角軸:3、2.5、1.5mm)
バッテリー電圧(V)
DC4.8(Ni-Cd)
バッテリー容量(mAh)
800
最大トルク(N・m)
3.0
回転数(min-1[r.p.m])
180
充電時間(時間)
3
質量(kg)
0.4
出力電圧(V)
DC6
出力電流(mA)
350
色(本体)
オレンジ
電池
ニカド(内蔵式)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
17×4.5×15
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32974435 YCD-48 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のビス・ボルト・ナット締め等

やや力不足でした。
小さめなのがいいてんです。

これは注文コード 32974435 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-04-15]

満足度: 3

用途: 主に小径穴あけ用途

先に投稿した者ですが、ビット保持部がガタつく件はビットの根元にセロハンテープを一周することで改善されました。難儀な事に変わりありませんが個人的にはこれで充分満足のいくレベルになりました。

これは注文コード 32974435 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-12-11]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 主に小径穴あけ用途に購入

正直がっかりです。パワー、フィット感それに価格も文句ないのに、肝心のビット保持部分がガタガタで非常に具合が悪い。価格相応とは思いたくないが改善を希望。

これは注文コード 32974435 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-12-11]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がありますので、別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく