スチーム式アロマ加湿器

 

スチーム式アロマ加湿器 5.00 (1件の商品レビュー)

床面を照らす間接照明のついたキューブ型加湿器。
インテリアにアロマの香りと潤いを与えます。
1時間あたりの電気代の目安は約6.16円(強使用時)※1kw/h=22円で算出。
アロマパッド付き。
機能
ブルーのLEDライト搭載で間接照明
アロマ機能、強弱切替
仕様
(加湿量)強:320ml/h、弱:160ml/h、(木造)5〜6畳、(コンクリート)8〜10畳
質量(kg)
約1.8
材質(本体)
耐熱PP樹脂
消費電力(W)
280
タンク容量(L)
約2.6
コード長さ(m)
1.5
電源(AC100V)
50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×220
材質(タンク)
PE樹脂
連続加湿時間(時間)
約8
内容量
1台
注意
※アロマオイルは別途ご購入下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
32908531 AHD-030 ブラック オープン 廃番
32908547 AHD-030 ホワイト オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家庭にて

タンク大容量なのに、1日半くらいでからっぽになるので、非常に大量に蒸気をだしてくれているとおもいます、満足しています。

これは注文コード 32908531 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-02-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく