ウルトラポリッシュバフ(細目) ノーブランド スポンジバフ 【通販モノタロウ】 SP-F193MS

ウルトラポリッシュバフ(細目)

 

ウルトラポリッシュバフ(細目) 5.00 (3件の商品レビュー)

光沢のでる特殊カットのスポンジバフ
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮。
厚さ(mm)
35
タイプ
細目
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
185
取付け方法
マジック式(約Φ145〜150のバフパッド)
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33003932 SP-F193MS オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33003932
SP-F193MS
45334301
MSP-F193MS
MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301 ウルトラポリッシュバフ 細目
モノタロウ 1枚
¥1,090
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 磨き

普通の上等

これは注文コード 33003932 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

満足度: 5

用途: 濃色車の最終ポリッシング時に使用

ふき取り性能が抜群

これは注文コード 33003932 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-19]

満足度: 5

用途: 車の洗車

まず価格が安いです。品物自体は、思っていた程悪くなく、なんの問題ありませんでした。おすすめします。
あとこの商品は品切れになりやすい商品なので、購入する際はお早めに!

これは注文コード 33003932 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく