ホワイトボデーシーラー

 

ホワイトボデーシーラー 4.50 (2件の商品レビュー)

自動車ボデーの防水、目詰め用の合成ゴム系シーリング剤です。
使用方法
シールする面のゴミ、水分、油分、サビ等を取り除き、シール面を乾燥させてから使用して下さい。
垂れ防止型ですから、必要に応じてヘラで仕上げをして下さい。
有機溶剤を含んでいますので、乾燥後は多少容積収縮をします。
大きい箇所は、一度乾燥後、再度その上からシールして下さい。
塗装は、時間を置いて良く乾燥した後、手早く実施して下さい。
本品に含まれている溶剤が、塗料の種類によっては塗装面を浸す場合があるため、不必要な面に迄はみ出さぬ様にして下さい。
用途
フェンダーやボンネット等ボデー各部、エンジンルーム、トランクルーム内の接合部分に使用します。
タイプ
乾性
危険等級
V
危険物の種別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の含有量
80mL
危険物の性質
第2種
内容量
1本(180mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33009602 900 ¥1,000
¥769 1 ¥769
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: カーメンテナンス

先日やっと愛車に使用してみましたので、報告します。上向きで使用するにはチョット硬くてなかなか押し出せずうまく塗れませんでしたが、接着正は良好で垂れもなく良かったです。下向きでしたら問題はないので納得です。

これは注文コード 33009602 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-20]

満足度: 5

用途: 仕事で使用用途が増えて

いいですね〜信頼できる商品です。

これは注文コード 33009602 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく