セーバーソー用セーバーソーブレード No.110

 

セーバーソー用セーバーソーブレード No.110 4.00 (1件の商品レビュー)

適合
CR13VC
トラスコ品番
767-7103
タイプ
ストレートタイプ
刃厚(mm)
5
切断能力(mm)非鉄金属
5〜20
ピッチ(山数/inch)
18
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径130以下、厚さ2.0以下、(板材)2.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径130以下、厚さ2.0〜6、(板材)2.0〜19
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径130以下、厚さ2.2〜15、(板材)10〜60
内容量
1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33030724 0032-4819 228 ¥3,800
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 鋼材切断

切れ味が良く持ちも良い

これは注文コード 33030724 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく