(よりどり3点19800円) リトラ安全帯RN590+ウエストサポーター(ワンタッチベルト付) セット

 

(よりどり3点19800円) リトラ安全帯RN590+ウエストサポーター(ワンタッチベルト付) セット 4.00 (1件の商品レビュー)

定番の藤井電工のリトラ安全帯と、腰の疲労感を和らげるウエストサポーターのセットです!
安全帯:ショックアブソーバーが落下時の衝撃を低減。ランヤードは引き出したところでストップします。織ロープの長さを自由に調節でき、作業の邪魔になりません。ロリップ、安全ブロックをロリップ環に掛けて併用できます。
ウエストサポーター:型崩れしにくく、軽量タイプ。腰にジャストフィット!ワンタッチベルト付き。可動式ベルトループで、腰袋着用時も位置を調整できます。
セット内容
リトラ安全帯(RN590)、ウエストサポーターベルト
摘要
巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(有効長)(mm)
1700
フック
FS-90
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
ショックアブソーバー付
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
質量(g)
安全帯/約1160
フック全長(mm)
219
フック引張強さ(kN)
13.0以上
フック質量(g)
約390
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
18
ベルト通し幅(mm)
60まで対応
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ベルト色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33049965 RN590-BLK+サポーター黒 安全帯/ブラック
ウエストサポーターベルト/ブラック
オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
33049974 RN590-BG+サポーター黒 安全帯/青緑
ウエストサポーターベルト/ブラック
オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 工場 メンテナンス作業

ワンタッチベルトがついていたので作業しやすかった

これは注文コード 33049965 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大脇エンジニアリング 様 [2014-08-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく