SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

 

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 商品レビューを投稿する

フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。専用クランプにより、フィルターベースとファンネルをきつく押さえ、溶液はフィルターのあるろ過面だけを通ります。ガラス部にほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適していますが、特に注射液中の不溶性微粒子の分析や小容量の清澄ろ過に適しています。Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
付属品
SPC保存びん(1000mL):ガラス製
ゴム製キャップ(オートクレーブ滅菌可能)
クランプΦ47mm用、ファンネル300mL、ジョイントクランプ
アズワン品番
2-257-01
仕様
メンブレンフィルターΦ47mm用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
33134936 061630-4703 ¥35,500
¥32,900 1 32,900
36,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。