薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-10DZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615136 CDQ2L32-10DZ
CADデータダウンロード
10,230
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459695 CDQ2L32-10DZ-A73
14,520
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459704 CDQ2L32-10DZ-A73CL
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459713 CDQ2L32-10DZ-A73L
15,180
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459722 CDQ2L32-10DZ-A73S
12,380
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459731 CDQ2L32-10DZ-A93
CADデータダウンロード
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459747 CDQ2L32-10DZ-A93L
CADデータダウンロード
14,300
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459756 CDQ2L32-10DZ-A93LS
CADデータダウンロード
12,270
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459765 CDQ2L32-10DZ-A93S
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459774 CDQ2L32-10DZ-A93V
CADデータダウンロード
14,300
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459783 CDQ2L32-10DZ-A93VL
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459792 CDQ2L32-10DZ-A93VLS
CADデータダウンロード
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459801 CDQ2L32-10DZ-A93VS
CADデータダウンロード
12,270
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459817 CDQ2L32-10DZ-A93VZ
CADデータダウンロード
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459826 CDQ2L32-10DZ-F7BAVLS
15,570
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459835 CDQ2L32-10DZ-F7BV
16,720
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459844 CDQ2L32-10DZ-F7BVL
17,380
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459853 CDQ2L32-10DZ-F7BVSDPC
21,120
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459862 CDQ2L32-10DZ-F7NV
16,830
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459887 CDQ2L32-10DZ-J79C
18,040
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459896 CDQ2L32-10DZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459905 CDQ2L32-10DZ-M9BV
CADデータダウンロード
16,720
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459914 CDQ2L32-10DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
17,380
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459923 CDQ2L32-10DZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
13,810
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459932 CDQ2L32-10DZ-M9BVS
CADデータダウンロード
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459941 CDQ2L32-10DZ-M9BVSDPC
21,120
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459957 CDQ2L32-10DZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
13,970
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459966 CDQ2L32-10DZ-M9BWVZS
CADデータダウンロード
14,300
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459975 CDQ2L32-10DZ-M9NV
CADデータダウンロード
16,720
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459984 CDQ2L32-10DZ-M9PVSDPC
21,120
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34459871 CDQ2L32-10DZ-F9BWVLS
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする