薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-50DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
61件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615696 CDQ2L40-50DMZ
CADデータダウンロード
14,470
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486252 CDQ2L40-50DMZ-A72H
18,760
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486261 CDQ2L40-50DMZ-A73
18,760
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486277 CDQ2L40-50DMZ-A73H
18,760
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486286 CDQ2L40-50DMZ-A73HL
19,420
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486295 CDQ2L40-50DMZ-A73HLS
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486304 CDQ2L40-50DMZ-A73L
19,420
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486313 CDQ2L40-50DMZ-A73LS
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486322 CDQ2L40-50DMZ-A73S
16,610
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486331 CDQ2L40-50DMZ-A73Z
20,080
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486347 CDQ2L40-50DMZ-A80C
19,970
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486356 CDQ2L40-50DMZ-A80L
19,200
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486365 CDQ2L40-50DMZ-A90VL
CADデータダウンロード
17,880
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486374 CDQ2L40-50DMZ-A93
CADデータダウンロード
17,880
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486383 CDQ2L40-50DMZ-A93L
CADデータダウンロード
18,540
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486392 CDQ2L40-50DMZ-A93LS
CADデータダウンロード
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486401 CDQ2L40-50DMZ-A93V
CADデータダウンロード
18,540
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486417 CDQ2L40-50DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
19,200
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486426 CDQ2L40-50DMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
16,830
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486435 CDQ2L40-50DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486444 CDQ2L40-50DMZ-F79S
17,770
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486453 CDQ2L40-50DMZ-F79WZ
24,150
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486462 CDQ2L40-50DMZ-F7BAL
25,140
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486471 CDQ2L40-50DMZ-F7BV
20,960
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486487 CDQ2L40-50DMZ-F7BVL
21,620
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486496 CDQ2L40-50DMZ-F7BVLS
18,040
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486505 CDQ2L40-50DMZ-F7BWV
22,830
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486514 CDQ2L40-50DMZ-F7BWVL
23,490
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486523 CDQ2L40-50DMZ-F7PV
21,070
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486584 CDQ2L40-50DMZ-J79CL
22,940
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486593 CDQ2L40-50DMZ-J79S
17,710
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486602 CDQ2L40-50DMZ-J79W
22,830
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486611 CDQ2L40-50DMZ-J79WL
23,490
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486627 CDQ2L40-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
20,080
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486636 CDQ2L40-50DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
22,940
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486645 CDQ2L40-50DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486654 CDQ2L40-50DMZ-M9BS
CADデータダウンロード
17,270
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486663 CDQ2L40-50DMZ-M9BSDPC
24,480
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486672 CDQ2L40-50DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
20,960
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486681 CDQ2L40-50DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
21,620
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486697 CDQ2L40-50DMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
18,040
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486706 CDQ2L40-50DMZ-M9BVZS
CADデータダウンロード
18,370
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486715 CDQ2L40-50DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
20,630
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486724 CDQ2L40-50DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486733 CDQ2L40-50DMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486742 CDQ2L40-50DMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
21,950
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486751 CDQ2L40-50DMZ-M9N
CADデータダウンロード
20,300
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486767 CDQ2L40-50DMZ-M9NS
CADデータダウンロード
17,380
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486776 CDQ2L40-50DMZ-M9NV
CADデータダウンロード
20,960
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34486785 CDQ2L40-50DMZ-M9NWL
CADデータダウンロード
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする