書庫用ベース

 
レベル調整用アジャスター装備です。
適合機種
【A4-BOX】33G/33S/2A4G/3A4S
材質
スチール
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
877×400×63
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33129171 A4-BOX-3B ¥4,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33129171
A4-BOX-3B
09493454
YS-3B
YS-3B YS書庫用ベース イノウエ(ファニチャー) 09493454 YS書庫用ベース
イノウエ(ファニチャー) 1台
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 重要な書類の管理に使用。

大変安価でしかもしかっりしていて大満足です。ガラスなので、どこにあるか分かるので便利です。

これは注文コード 33129171 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく