防毒マスク(有機ガス用) 三光化学工業 面体 【通販モノタロウ】 GH715M〜

防毒マスク(有機ガス用)

 

防毒マスク(有機ガス用) 4.80 (5件の商品レビュー)

吸気抵抗(Pa)
14
国家検定合格番号
第TN419号
排気抵抗(Pa)
27
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
サイズ
質量(g)
ガスの種類
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33165447 GH715 吸収缶1個使用タイプ S 91 有機ガス 1-9206-21 ¥2,900
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09448523 GH715M M 97 有機ガス用 1-9206-22 ¥2,900
¥2,790 1 ¥2,790
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農薬散布時に使用

簡易マスクよりも信頼性があり、プロが使うにはこのくらいが必要です。密着性、気密性もGOOD!

これは注文コード 33165447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-12]

満足度: 5

用途: 塗装

継続使用商品です。機能/耐久性/価格、のバランスがよいです。

これは注文コード 33165447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-02]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装

30年近く家具や楽器の塗装を行っています。
色々と試してみましたが、三光化学のこのマスクが一番良いです。
最初は、塗料屋さんで勧められて使い始めました。

吸収缶の機能も申し分ありません。
フィット感も抜群で何よりも楽に呼吸ができます。
値段の割に良くできたマスクでお薦めです。

これは注文コード 33165447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 KEITH 様 [2015-07-09]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装作業

顔のフィット感も良く、マスク本体も軽くて
作業性も抜群です。
価格の方もリーズナブルで非常に良いです。

これは注文コード 33165447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-26]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装作業

調子いいです

これは注文コード 33165447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく