マイクロチューブポンプ

 

マイクロチューブポンプ 商品レビューを投稿する

吸水量が調節できます。
別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
付属品
ACアダプタ
寸法(mm)
125×50×36
材質(本体)
スチール製
電源
AC100V 50/60Hz
適合流体
水・アルコール
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33183744 EMP-01 1-4249-01 ¥25,800 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく