温度調節器 温度コントローラー

 

温度調節器 温度コントローラー 商品レビューを投稿する

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です
付属品
センサー(K熱電対):Φ3.2×150mm
センサー(Pt100Ω)
ケーブル長:2m
寸法(mm)
145×220×200
入力
Pt100Ωセンサー・K熱電対
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
0〜1000
温度制御方式
位相制御方式(勾配設定付き)
制御方法
PIDオートチューニング
電圧許容範囲
定格電圧の10%
接続容量(A)
15
内容量
1個
注意
※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
入力電源
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33189712 SPC-100 1-6539-01 100V ¥120,000
¥119,900 1 ¥119,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
33189721 SPC-200 1-6539-02 200V ¥122,000
¥121,900 1 ¥121,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく