フッ素グリース

 

フッ素グリース 5.00 (1件の商品レビュー)

-70〜+300℃の広い温度範囲で高潤滑性を保ちます。
耐熱性・耐酸化性・耐薬品性に優れています。
蒸気圧が低いので蒸発減量は少量です。
内容量(g)
50
混和ちょう度
280±15
特性
耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐酸化性
商品タイプ
フッ素グリース
内容量
1個(50g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
使用温度(℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33241372 L-65 6-6224-01 -70〜+200 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
33241381 L-200 6-6224-03 -60〜+300 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 高圧中圧ガスメンテナンス時に使用します

金属類、ゴム、パッキングなどと馴染みが良いというか、摺動部にはコレがいちばんです。
使用期限が定められていますので、ご注意を。

これは注文コード 33241372 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく