ポータブル濁度計

 

ポータブル濁度計 商品レビューを投稿する

濁度に応じて自動でレンジを設定できます(測定範囲の2段階)。
大きな液晶表示で、自動電源OFF機能付きです。0と10FTUの2点自動校正方式です。
校正の手順はディスプレイにも表示されます。
GLP機能付きですので、最後に校正を行った日時が確認できます。LEDの発光源はISO7027に合致する性能です。
仕様
測定光源:赤外線LED
付属品
本体・セル×2組・単3電池×4本
寸法(mm)
220×82×66
電源
1.5V 単3電池×4本(付属)約3000回
精度
±0.5FTUまたは測定値の±5%
機構
自動電源オフ機構、GLP機構
検出単位
0.01FTUまたは1FTU
測定範囲(FTU)
0.00〜50.00,50〜1000
内容量
1個
注意
※1FTU=1NTU≒0.7度
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33506654 HI93703B 1-6509-01 ¥115,000 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33506654
HI93703B
07167587
HI 93703-B
HI 93703-B 濁度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167587 濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1台
¥129,000
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく