卓上脱気シーラー

 

卓上脱気シーラー 商品レビューを投稿する

加熱温度コントロール機能を標準装備しています。真空度や作業状況(加熱中・脱気中・冷却中)をランプ表示します。
作業パターンを10種類登録できるため、効率アップに役立ちます(マイコン制御)。
仕様
脱気速度:40L/min・加熱温度:60〜250℃
寸法(mm)
560×888×300
テーブル寸法(mm)
396×350
電源コード(m)
5
到達真空度(kPa)
-88.3
シール長さ(mm)
400
内容量
1台
注意
※設置の際、電気工事が必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
質量(kg)
電源(V)
シール幅(mm)
消費電力(kW)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33430424 V-402 1-6549-01 43 100 10(5) 1.8(1.1)※カッコ内は5mm幅シール加熱時 ¥590,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
33430433 V-402-10W 1-6549-02 48 200 10 2.7 ¥700,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく