ステンレス作業台(スノコ棚仕様)SUS304

 

ステンレス作業台(スノコ棚仕様)SUS304 商品レビューを投稿する

材質(棚板)
スノコ棚:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
仕様
組立式
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS304
材質(枠)
(スノコ棚)SUS304 No.4仕上
上板から下板までの高さ(mm)
558
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
アズワン品番
質量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33415374 ASN-6045 1-7834-01 13.4 600 450 800 ¥42,900 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415383 ASN-7545 1-7834-02 15 750 450 800 ¥46,700 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415392 ASN-7560 1-7834-03 17.2 750 600 800 ¥52,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415401 ASN-9045 1-7834-04 17.3 900 450 800 ¥52,400 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415417 ASN-9060 1-7834-05 20.1 900 600 800 ¥59,100 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415426 ASN-9075 1-7834-06 24.1 900 750 800 ¥68,400 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415435 ASN-12045 1-7834-07 20.9 1200 450 800 ¥62,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415444 ASN-12060 1-7834-08 25.3 1200 600 800 ¥70,600 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415453 ASN-12075 1-7834-09 30.6 1200 750 800 ¥82,500 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415462 ASN-15060 1-7834-10 31.8 1500 600 800 ¥85,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415471 ASN-15075 1-7834-11 36.6 1500 750 800 ¥96,300 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415487 ASN-18060 1-7834-12 36.9 1800 600 800 ¥96,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33415496 ASN-18075 1-7834-13 42.6 1800 750 800 ¥109,100 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154384 ASN-4545 11.5 450 450 800 ¥38,700 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154393 ASN-15045 24.8 1500 450 800 ¥71,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154402 ASN-18045 28.8 1800 450 800 ¥80,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154411 ASN-6060 15.4 600 600 800 ¥47,700 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154427 ASN-9090 27.2 900 900 800 ¥75,800 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154436 ASN-12090 34.5 1200 900 800 ¥91,400 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154445 ASN-15090 41.4 1500 900 800 ¥106,900 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
35154454 ASN-18090 48.3 1800 900 800 ¥121,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33415374
ASN-6045
70247056
WSN-6045
WSN-6045 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247056 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥34,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415383
ASN-7545
70247065
WSN-7545
WSN-7545 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247065 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥37,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415392
ASN-7560
70247126
WSN-7560
WSN-7560 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247126 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥42,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415401
ASN-9045
70247074
WSN-9045
WSN-9045 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247074 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥42,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415417
ASN-9060
70247135
WSN-9060
WSN-9060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247135 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥47,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415426
ASN-9075
70247178
WSN-9075
WSN-9075 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247178 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥55,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415435
ASN-12045
70247083
WSN-12045
WSN-12045 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247083 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥49,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415444
ASN-12060
70247144
WSN-12060
WSN-12060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247144 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥57,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415453
ASN-12075
70247187
WSN-12075
WSN-12075 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247187 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥66,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415462
ASN-15060
70247153
WSN-15060
WSN-15060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247153 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥68,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415471
ASN-15075
70247196
WSN-15075
WSN-15075 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247196 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥78,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415487
ASN-18060
70247162
WSN-18060
WSN-18060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247162 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥78,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33415496
ASN-18075
70247205
WSN-18075
WSN-18075 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247205 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥88,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154384
ASN-4545
70247047
WSN-4545
WSN-4545 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247047 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥29,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154393
ASN-15045
70247092
WSN-15045
WSN-15045 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247092 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥54,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154402
ASN-18045
70247108
WSN-18045
WSN-18045 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247108 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥59,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154411
ASN-6060
70247117
WSN-6060
WSN-6060 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247117 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥36,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154427
ASN-9090
70247214
WSN-9090
WSN-9090 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247214 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥58,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154436
ASN-12090
70247223
WSN-12090
WSN-12090 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247223 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154445
ASN-15090
70247232
WSN-15090
WSN-15090 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247232 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥79,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35154454
ASN-18090
70247248
WSN-18090
WSN-18090 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー 70247248 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥89,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく