ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304

 

ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質(棚板)
三方枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
仕様
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
均等荷重:約150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS304
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
上板から下板までの高さ(mm)
558
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
アズワン品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
天板厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33416065 ATN-9060 1台 1-7837-01 459-7290 16.8 900×600×800 1 ¥53,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416074 ATN-9075 1台 1-7837-02 459-7303 20.5 900×750×800 1.2 ¥61,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416083 ATN-9090 1台 1-7837-03 459-7311 22.7 900×900×800 1.2 ¥67,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416092 ATN-12060 1台 1-7837-04 459-7206 20.3 1200×600×800 1 ¥61,500 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416101 ATN-12075 1台 1-7837-05 459-7214 24.9 1200×750×800 1.2 ¥71,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416117 ATN-12090 1台 1-7837-06 459-7222 27.7 1200×900×800 1.2 ¥77,900 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416126 ATN-15060 1台 1-7837-07 459-7231 25.2 1500×600×800 1.2 ¥72,700 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416135 ATN-15075 1台 1-7837-08 459-7249 29.1 1500×750×800 1.2 ¥81,100 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416144 ATN-15090 1個 1-7837-09 459-7257 32.4 1500×900×800 1.2 ¥88,800 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416153 ATN-18060 1台 1-7837-10 459-7265 28.8 1800×600×800 1.2 ¥80,900 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416162 ATN-18075 1台 1-7837-11 459-7273 33.2 1800×750×800 1.2 ¥90,200 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
33416171 ATN-18090 1台 1-7837-12 459-7281 37.2 1800×900×800 1.2 ¥98,700 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33416065
ATN-9060
74081157
WTN-9060
WTN-9060 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081157 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥45,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416074
ATN-9075
74081166
WTN-9075
WTN-9075 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081166 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥52,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416083
ATN-9090
74081175
WTN-9090
WTN-9090 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081175 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥57,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416092
ATN-12060
74081184
WTN-12060
WTN-12060 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081184 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥52,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416101
ATN-12075
74081193
WTN-12075
WTN-12075 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081193 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥59,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416117
ATN-12090
74081202
WTN-12090
WTN-12090 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081202 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥66,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416126
ATN-15060
74081218
WTN-15060
WTN-15060 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081218 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥59,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416135
ATN-15075
74081227
WTN-15075
WTN-15075 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081227 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416144
ATN-15090
74081236
WTN-15090
WTN-15090 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081236 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥76,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416153
ATN-18060
74081245
WTN-18060
WTN-18060 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081245 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416162
ATN-18075
74081254
WTN-18075
WTN-18075 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081254 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥77,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33416171
ATN-18090
74081263
WTN-18090
WTN-18090 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー 74081263 ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥84,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく