防湿・防塵時計

 

防湿・防塵時計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

秒針が連続してスムーズに動き秒針の音が気になりません。
湿気、ホコリに強い壁掛けタイプです。水まわりで使用できます。
材質
枠:ステンレス ヘアライン仕上げ、前面:ガラス
寸法(mm)
(直径)381×(厚み)40
質量(kg)
1.2
電源
リチウムボタン電池CR2477×1個(付属)
機能
防湿・防塵型 、スイープセコンド(毎秒スタート)
内容量
1個
注意
※防水時計ではないので、浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33506785 KH406S 1-6593-01 ¥15,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく