超音波洗浄器

 
通常発振の他に、消費電力1/2で高効果なバーストモード(間欠発振)を採用しています。
仕様
発振方式:自励発振
付属品
洗浄槽フタ・スノコ
材質
槽:ステンレススチール(SUS304 t=1.0)、ケース/PBT(ポリブチレンテルフタレート)
質量(kg)
約1.5
出力(W)
70
電源
AC100V 50/60Hz 90VA
槽内寸法(mm)
160×70×60
電源コード(m)
2/2Pインレット式(アースコード付)
発振周波数(kHz)
40
外寸法(mm)
200×193×160
振動子
ボルト締めランジュバン型
タイマー
30秒〜30分 VR可変
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33450602 VS-70RS1 1-6599-01 ¥44,000
¥43,900 1 ¥43,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく